曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X750シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)750作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54403457ORGA16X750-CS3MA2
63,580
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403466ORGA16X750-CS3MB2
64,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403475ORGA16X750-CS4MA2
63,580
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403484ORGA16X750-CS4MB2
64,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403493ORGA16X750-CS5MA2
63,340
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403502ORGA16X750-F1
58,780
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403518ORGA16X750-F1-CS4MA2
65,520
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403527ORGA16X750-F1-K2-ZG530B2
88,980
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403536ORGA16X750-F1-S1-CS3MA2
72,540
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403545ORGA16X750-F1-S2-ZG530A2
80,280
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403554ORGA16X750-F2
60,720
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403563ORGA16X750-F2-CS3MA2
67,460
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403572ORGA16X750-F2-K2-CS3MB2
90,200
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403588ORGA16X750-F2-K2-CS4MA2
89,480
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403597ORGA16X750-F2-K2-ZG530A2
90,200
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403606ORGA16X750-F2-K2-ZG530B3
95,010
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403615ORGA16X750-F2-S2
74,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403624ORGA16X750-F2-ZG530A3
71,910
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403633ORGA16X750-F2-ZG530B2
68,900
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403642ORGA16X750-F2-ZG553B1
64,930
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403658ORGA16X750-F3-K2-ZG553B2
93,100
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403667ORGA16X750-K1
67,850
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403676ORGA16X750-K1-CS4MB2
75,310
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403685ORGA16X750-K1-S1-ZG530A2
82,330
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403694ORGA16X750-K1-ZG553A2
75,550
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403703ORGA16X750-K2
78,860
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403712ORGA16X750-K2-CS3MA2
85,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403728ORGA16X750-K2-CS4MA2
85,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403737ORGA16X750-K2-S2-ZG530A3
104,090
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403746ORGA16X750-K2-ZG530B2
87,040
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403755ORGA16X750-K2-ZG530B3
91,130
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403764ORGA16X750-K2-ZG553A2
86,560
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403773ORGA16X750-K2-ZG553B2
87,280
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403782ORGA16X750-L-CS3MA1
60,940
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403798ORGA16X750-L-CS3MA2
64,310
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403807ORGA16X750-L-CS3MB2
65,030
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403816ORGA16X750-L-CS4MA2
64,310
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403825ORGA16X750-L-CS4MB2
65,030
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403834ORGA16X750-L-CS5MA2
64,070
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403843ORGA16X750-L-F1
59,510
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403852ORGA16X750-L-F1-K1-S1
77,540
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403868ORGA16X750-L-F1-K2
81,530
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403877ORGA16X750-L-F1-K2-CS3MA2
88,270
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403886ORGA16X750-L-F1-K2-CS4MB2
88,990
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403895ORGA16X750-L-F1-S2
73,550
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403904ORGA16X750-L-F1-ZG530A2
66,970
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403913ORGA16X750-L-F1-ZG530B2
67,690
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403922ORGA16X750-L-F1-ZG553B2
67,930
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403938ORGA16X750-L-F2
61,450
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54403947ORGA16X750-L-F2-CS4MA2
68,190
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする