曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X850シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54405532ORGA16X850-CS3MA2
65,440
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405548ORGA16X850-CS3MB2
66,160
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405557ORGA16X850-CS4MA2
65,440
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405566ORGA16X850-CS4MB2
66,160
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405575ORGA16X850-CS5MA2
65,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405584ORGA16X850-F1
60,640
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405593ORGA16X850-F1-CS4MA2
67,380
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405602ORGA16X850-F1-K2-ZG530B2
90,840
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405618ORGA16X850-F1-S1-CS3MA2
74,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405627ORGA16X850-F1-S2-ZG530A2
82,140
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405636ORGA16X850-F2
62,580
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405645ORGA16X850-F2-CS3MA2
69,320
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405654ORGA16X850-F2-K2-CS3MB2
92,060
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405663ORGA16X850-F2-K2-CS4MA2
91,340
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405672ORGA16X850-F2-K2-ZG530A2
92,060
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405688ORGA16X850-F2-K2-ZG530B3
96,870
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405697ORGA16X850-F2-S2
76,620
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405706ORGA16X850-F2-ZG530A3
73,770
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405715ORGA16X850-F2-ZG530B2
70,760
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405724ORGA16X850-F2-ZG553B1
66,790
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405733ORGA16X850-F3-K2-ZG553B2
94,960
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405742ORGA16X850-K1
69,710
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405758ORGA16X850-K1-CS4MB2
77,170
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405767ORGA16X850-K1-S1-ZG530A2
84,190
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405776ORGA16X850-K1-ZG553A2
77,410
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405785ORGA16X850-K2
80,720
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405794ORGA16X850-K2-CS3MA2
87,460
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405803ORGA16X850-K2-CS4MA2
87,460
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405812ORGA16X850-K2-S2-ZG530A3
105,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405828ORGA16X850-K2-ZG530B2
88,900
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405837ORGA16X850-K2-ZG530B3
92,990
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405846ORGA16X850-K2-ZG553A2
88,420
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405855ORGA16X850-K2-ZG553B2
89,140
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405864ORGA16X850-L-CS3MA1
62,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405873ORGA16X850-L-CS3MA2
66,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405882ORGA16X850-L-CS3MB2
66,890
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405898ORGA16X850-L-CS4MA2
66,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405907ORGA16X850-L-CS4MB2
66,890
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405916ORGA16X850-L-CS5MA2
65,930
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405925ORGA16X850-L-F1
61,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405934ORGA16X850-L-F1-K1-S1
79,400
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405943ORGA16X850-L-F1-K2
83,390
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405952ORGA16X850-L-F1-K2-CS3MA2
90,130
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405968ORGA16X850-L-F1-K2-CS4MB2
90,850
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405977ORGA16X850-L-F1-S2
75,410
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405986ORGA16X850-L-F1-ZG530A2
68,830
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54405995ORGA16X850-L-F1-ZG530B2
69,550
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54406004ORGA16X850-L-F1-ZG553B2
69,790
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54406013ORGA16X850-L-F2
63,310
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54406022ORGA16X850-L-F2-CS4MA2
70,050
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする