曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X950シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54407614ORGA16X950-CS3MA2
67,310
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407623ORGA16X950-CS3MB2
68,030
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407632ORGA16X950-CS4MA2
67,310
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407648ORGA16X950-CS4MB2
68,030
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407657ORGA16X950-CS5MA2
67,070
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407666ORGA16X950-F1
62,510
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407675ORGA16X950-F1-CS4MA2
69,250
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407684ORGA16X950-F1-K2-ZG530B2
92,710
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407693ORGA16X950-F1-S1-CS3MA2
76,270
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407702ORGA16X950-F1-S2-ZG530A2
84,010
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407718ORGA16X950-F2
64,450
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407727ORGA16X950-F2-CS3MA2
71,190
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407736ORGA16X950-F2-K2-CS3MB2
93,930
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407745ORGA16X950-F2-K2-CS4MA2
93,210
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407754ORGA16X950-F2-K2-ZG530A2
93,930
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407763ORGA16X950-F2-K2-ZG530B3
98,740
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407772ORGA16X950-F2-S2
78,490
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407788ORGA16X950-F2-ZG530A3
75,640
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407797ORGA16X950-F2-ZG530B2
72,630
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407806ORGA16X950-F2-ZG553B1
68,660
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407815ORGA16X950-F3-K2-ZG553B2
96,830
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407824ORGA16X950-K1
71,580
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407833ORGA16X950-K1-CS4MB2
79,040
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407842ORGA16X950-K1-S1-ZG530A2
86,060
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407858ORGA16X950-K1-ZG553A2
79,280
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
54407867ORGA16X950-K2
82,590
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407876ORGA16X950-K2-CS3MA2
89,330
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407885ORGA16X950-K2-CS4MA2
89,330
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407894ORGA16X950-K2-S2-ZG530A3
107,820
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407903ORGA16X950-K2-ZG530B2
90,770
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407912ORGA16X950-K2-ZG530B3
94,860
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407928ORGA16X950-K2-ZG553A2
90,290
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407937ORGA16X950-K2-ZG553B2
91,010
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407946ORGA16X950-L-CS3MA1
64,670
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407955ORGA16X950-L-CS3MA2
68,040
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
54407964ORGA16X950-L-CS3MB2
68,760
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407973ORGA16X950-L-CS4MA2
68,040
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
54407982ORGA16X950-L-CS4MB2
68,760
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54407998ORGA16X950-L-CS5MA2
67,800
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408007ORGA16X950-L-F1
63,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408016ORGA16X950-L-F1-K1-S1
81,270
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408025ORGA16X950-L-F1-K2
85,260
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408034ORGA16X950-L-F1-K2-CS3MA2
92,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408043ORGA16X950-L-F1-K2-CS4MB2
92,720
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408052ORGA16X950-L-F1-S2
77,280
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408068ORGA16X950-L-F1-ZG530A2
70,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408077ORGA16X950-L-F1-ZG530B2
71,420
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408086ORGA16X950-L-F1-ZG553B2
71,660
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408095ORGA16X950-L-F2
65,180
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408104ORGA16X950-L-F2-CS4MA2
71,920
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする