ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54408655ORGA20X1000
83,330
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408664ORGA20X1000-CS3MA2
90,070
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408673ORGA20X1000-CS3MB2
90,790
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408682ORGA20X1000-CS4MB2
90,790
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408698ORGA20X1000-F1-K2
109,470
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
54408707ORGA20X1000-F1-K2-CS4MA2
116,210
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408716ORGA20X1000-F1-S2-ZG530B2
109,310
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408725ORGA20X1000-F2
87,690
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408734ORGA20X1000-F2-CS3MB2
95,150
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408743ORGA20X1000-F2-K1-ZG553A2
107,370
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408752ORGA20X1000-F2-K1-ZG553B1
103,880
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408768ORGA20X1000-F2-K2-CS3MA2
118,390
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408777ORGA20X1000-F2-K2-CS4MB1
115,380
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408786ORGA20X1000-F2-K2-CS4MB2
119,110
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408795ORGA20X1000-F2-K2-ZG530A2
119,110
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408804ORGA20X1000-F2-K2-ZG530B2
119,830
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408813ORGA20X1000-F2-K2-ZG553B2
120,070
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408822ORGA20X1000-F2-S2-ZG553A2
111,010
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408838ORGA20X1000-F2-ZG553B2
96,110
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408847ORGA20X1000-F3-S2-CS3MB2
112,950
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408856ORGA20X1000-F3-S2-CS3MB3
116,680
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408865ORGA20X1000-K1-S1-CS3MB2
110,580
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408874ORGA20X1000-K1-ZG553B1
99,520
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408883ORGA20X1000-K2
107,290
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408892ORGA20X1000-K2-CS3MA2
114,030
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408908ORGA20X1000-K2-CS4MB2
114,750
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408917ORGA20X1000-K2-S2-CS3MA1
126,280
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408926ORGA20X1000-K2-ZG530A2
114,750
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408935ORGA20X1000-K2-ZG553A2
114,990
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408944ORGA20X1000-L-CS3MB2
91,760
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408953ORGA20X1000-L-CS4MA2
91,040
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408962ORGA20X1000-L-CS4MB2
91,760
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408978ORGA20X1000-L-F1
86,480
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408987ORGA20X1000-L-F1-K2-S2
126,060
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54408996ORGA20X1000-L-F2-K2
112,620
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409005ORGA20X1000-L-F2-ZG530A2
96,120
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409014ORGA20X1000-L-F3-ZG530A2
98,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409023ORGA20X1000-L-K1
96,280
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409032ORGA20X1000-L-K1-CS3MB2
103,740
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409048ORGA20X1000-L-K1-ZG530B2
104,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409057ORGA20X1000-L-K1-ZG553B2
104,700
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409066ORGA20X1000-L-K2
108,260
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409075ORGA20X1000-L-K2-CS3MB2
115,720
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409084ORGA20X1000-L-K2-CS3MB3
119,450
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409093ORGA20X1000-L-K2-CS4MA1
111,630
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409102ORGA20X1000-L-K2-CS4MA2
115,000
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409118ORGA20X1000-L-K2-CS4MB2
115,720
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409127ORGA20X1000-L-K2-S1
116,070
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409136ORGA20X1000-L-K2-S2
123,880
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409145ORGA20X1000-L-K2-ZG530A2
115,720
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする