曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1200作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54409976ORGA20X1200
89,180
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409985ORGA20X1200-CS3MA2
95,920
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54409994ORGA20X1200-CS3MB2
96,640
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410003ORGA20X1200-CS4MB2
96,640
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410012ORGA20X1200-F1-K2
115,320
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410028ORGA20X1200-F1-K2-CS4MA2
122,060
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410037ORGA20X1200-F1-S2-ZG530B2
115,160
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410046ORGA20X1200-F2
93,540
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410055ORGA20X1200-F2-CS3MB2
101,000
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410064ORGA20X1200-F2-K1-ZG553A2
113,220
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410073ORGA20X1200-F2-K1-ZG553B1
109,730
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410082ORGA20X1200-F2-K2-CS3MA2
124,240
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410098ORGA20X1200-F2-K2-CS4MB1
121,230
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410107ORGA20X1200-F2-K2-CS4MB2
124,960
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410116ORGA20X1200-F2-K2-ZG530A2
124,960
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410125ORGA20X1200-F2-K2-ZG530B2
125,680
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410134ORGA20X1200-F2-K2-ZG553B2
125,920
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410143ORGA20X1200-F2-S2-ZG553A2
116,860
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410152ORGA20X1200-F2-ZG553B2
101,960
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410168ORGA20X1200-F3-S2-CS3MB2
118,800
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410177ORGA20X1200-F3-S2-CS3MB3
122,530
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410186ORGA20X1200-K1-S1-CS3MB2
116,430
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410195ORGA20X1200-K1-ZG553B1
105,370
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410204ORGA20X1200-K2
113,140
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410213ORGA20X1200-K2-CS3MA2
119,880
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
54410222ORGA20X1200-K2-CS4MB2
120,600
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410238ORGA20X1200-K2-S2-CS3MA1
132,130
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410247ORGA20X1200-K2-ZG530A2
120,600
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410256ORGA20X1200-K2-ZG553A2
120,840
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410265ORGA20X1200-L-CS3MB2
97,610
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410274ORGA20X1200-L-CS4MA2
96,890
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410283ORGA20X1200-L-CS4MB2
97,610
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410292ORGA20X1200-L-F1
92,330
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410308ORGA20X1200-L-F1-K2-S2
131,910
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410317ORGA20X1200-L-F2-K2
118,470
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410326ORGA20X1200-L-F2-ZG530A2
101,970
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410335ORGA20X1200-L-F3-ZG530A2
104,150
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410344ORGA20X1200-L-K1
102,130
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410353ORGA20X1200-L-K1-CS3MB2
109,590
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410362ORGA20X1200-L-K1-ZG530B2
110,310
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410378ORGA20X1200-L-K1-ZG553B2
110,550
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410387ORGA20X1200-L-K2
114,110
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410396ORGA20X1200-L-K2-CS3MB2
121,570
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410405ORGA20X1200-L-K2-CS3MB3
125,300
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410414ORGA20X1200-L-K2-CS4MA1
117,480
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410423ORGA20X1200-L-K2-CS4MA2
120,850
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410432ORGA20X1200-L-K2-CS4MB2
121,570
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410448ORGA20X1200-L-K2-S1
121,920
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410457ORGA20X1200-L-K2-S2
129,730
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54410466ORGA20X1200-L-K2-ZG530A2
121,570
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする