曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54412618ORGA20X1600
100,890
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412627ORGA20X1600-CS3MA2
107,630
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412636ORGA20X1600-CS3MB2
108,350
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412645ORGA20X1600-CS4MB2
108,350
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412654ORGA20X1600-F1-K2
127,030
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412663ORGA20X1600-F1-K2-CS4MA2
133,770
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412672ORGA20X1600-F1-S2-ZG530B2
126,870
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412688ORGA20X1600-F2
105,250
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412697ORGA20X1600-F2-CS3MB2
112,710
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412706ORGA20X1600-F2-K1-ZG553A2
124,930
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412715ORGA20X1600-F2-K1-ZG553B1
121,440
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412724ORGA20X1600-F2-K2-CS3MA2
135,950
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412733ORGA20X1600-F2-K2-CS4MB1
132,940
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412742ORGA20X1600-F2-K2-CS4MB2
136,670
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412758ORGA20X1600-F2-K2-ZG530A2
136,670
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412767ORGA20X1600-F2-K2-ZG530B2
137,390
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412776ORGA20X1600-F2-K2-ZG553B2
137,630
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412785ORGA20X1600-F2-S2-ZG553A2
128,570
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412794ORGA20X1600-F2-ZG553B2
113,670
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412803ORGA20X1600-F3-S2-CS3MB2
130,510
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412812ORGA20X1600-F3-S2-CS3MB3
134,240
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412828ORGA20X1600-K1-S1-CS3MB2
128,140
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412837ORGA20X1600-K1-ZG553B1
117,080
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412846ORGA20X1600-K2
124,850
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412855ORGA20X1600-K2-CS3MA2
131,590
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412864ORGA20X1600-K2-CS4MB2
132,310
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412873ORGA20X1600-K2-S2-CS3MA1
143,840
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412882ORGA20X1600-K2-ZG530A2
132,310
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412898ORGA20X1600-K2-ZG553A2
132,550
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412907ORGA20X1600-L-CS3MB2
109,320
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412916ORGA20X1600-L-CS4MA2
108,600
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412925ORGA20X1600-L-CS4MB2
109,320
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412934ORGA20X1600-L-F1
104,040
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412943ORGA20X1600-L-F1-K2-S2
143,620
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412952ORGA20X1600-L-F2-K2
130,180
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412968ORGA20X1600-L-F2-ZG530A2
113,680
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412977ORGA20X1600-L-F3-ZG530A2
115,860
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412986ORGA20X1600-L-K1
113,840
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54412995ORGA20X1600-L-K1-CS3MB2
121,300
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413004ORGA20X1600-L-K1-ZG530B2
122,020
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413013ORGA20X1600-L-K1-ZG553B2
122,260
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413022ORGA20X1600-L-K2
125,820
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413038ORGA20X1600-L-K2-CS3MB2
133,280
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413047ORGA20X1600-L-K2-CS3MB3
137,010
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413056ORGA20X1600-L-K2-CS4MA1
129,190
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413065ORGA20X1600-L-K2-CS4MA2
132,560
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413074ORGA20X1600-L-K2-CS4MB2
133,280
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413083ORGA20X1600-L-K2-S1
133,630
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413092ORGA20X1600-L-K2-S2
141,440
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54413108ORGA20X1600-L-K2-ZG530A2
133,280
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする