ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54414596ORGA20X1900
109,670
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414605ORGA20X1900-CS3MA2
116,410
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414614ORGA20X1900-CS3MB2
117,130
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414623ORGA20X1900-CS4MB2
117,130
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414632ORGA20X1900-F1-K2
135,810
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414648ORGA20X1900-F1-K2-CS4MA2
142,550
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414657ORGA20X1900-F1-S2-ZG530B2
135,650
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414666ORGA20X1900-F2
114,030
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414675ORGA20X1900-F2-CS3MB2
121,490
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414684ORGA20X1900-F2-K1-ZG553A2
133,710
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414693ORGA20X1900-F2-K1-ZG553B1
130,220
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414702ORGA20X1900-F2-K2-CS3MA2
144,730
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414718ORGA20X1900-F2-K2-CS4MB1
141,720
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414727ORGA20X1900-F2-K2-CS4MB2
145,450
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
54414736ORGA20X1900-F2-K2-ZG530A2
145,450
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414745ORGA20X1900-F2-K2-ZG530B2
146,170
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414754ORGA20X1900-F2-K2-ZG553B2
146,410
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414763ORGA20X1900-F2-S2-ZG553A2
137,350
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414772ORGA20X1900-F2-ZG553B2
122,450
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414788ORGA20X1900-F3-S2-CS3MB2
139,290
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414797ORGA20X1900-F3-S2-CS3MB3
143,020
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414806ORGA20X1900-K1-S1-CS3MB2
136,920
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414815ORGA20X1900-K1-ZG553B1
125,860
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414824ORGA20X1900-K2
133,630
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414833ORGA20X1900-K2-CS3MA2
140,370
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414842ORGA20X1900-K2-CS4MB2
141,090
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414858ORGA20X1900-K2-S2-CS3MA1
152,620
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414867ORGA20X1900-K2-ZG530A2
141,090
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414876ORGA20X1900-K2-ZG553A2
141,330
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414885ORGA20X1900-L-CS3MB2
118,100
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414894ORGA20X1900-L-CS4MA2
117,380
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
54414903ORGA20X1900-L-CS4MB2
118,100
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414912ORGA20X1900-L-F1
112,820
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414928ORGA20X1900-L-F1-K2-S2
152,400
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414937ORGA20X1900-L-F2-K2
138,960
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414946ORGA20X1900-L-F2-ZG530A2
122,460
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414955ORGA20X1900-L-F3-ZG530A2
124,640
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414964ORGA20X1900-L-K1
122,620
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414973ORGA20X1900-L-K1-CS3MB2
130,080
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414982ORGA20X1900-L-K1-ZG530B2
130,800
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54414998ORGA20X1900-L-K1-ZG553B2
131,040
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415007ORGA20X1900-L-K2
134,600
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415016ORGA20X1900-L-K2-CS3MB2
142,060
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415025ORGA20X1900-L-K2-CS3MB3
145,790
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415034ORGA20X1900-L-K2-CS4MA1
137,970
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415043ORGA20X1900-L-K2-CS4MA2
141,340
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415052ORGA20X1900-L-K2-CS4MB2
142,060
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
54415068ORGA20X1900-L-K2-S1
142,410
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415077ORGA20X1900-L-K2-S2
150,220
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415086ORGA20X1900-L-K2-ZG530A2
142,060
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする