曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X200シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54415253ORGA20X200
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54415926ORGA20X200-CS3MA2
66,640
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415935ORGA20X200-CS3MB2
67,360
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
54415944ORGA20X200-CS4MB2
67,360
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415953ORGA20X200-F1-K2
86,040
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415962ORGA20X200-F1-K2-CS4MA2
92,780
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415978ORGA20X200-F1-S2-ZG530B2
85,880
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415987ORGA20X200-F2
64,260
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415996ORGA20X200-F2-CS3MB2
71,720
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416005ORGA20X200-F2-K1-ZG553A2
83,940
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416014ORGA20X200-F2-K1-ZG553B1
80,450
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416023ORGA20X200-F2-K2-CS3MA2
94,960
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416032ORGA20X200-F2-K2-CS4MB1
91,950
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416048ORGA20X200-F2-K2-CS4MB2
95,680
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416057ORGA20X200-F2-K2-ZG530A2
95,680
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416066ORGA20X200-F2-K2-ZG530B2
96,400
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416075ORGA20X200-F2-K2-ZG553B2
96,640
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416084ORGA20X200-F2-S2-ZG553A2
87,580
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416093ORGA20X200-F2-ZG553B2
72,680
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416102ORGA20X200-F3-S2-CS3MB2
89,520
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416118ORGA20X200-F3-S2-CS3MB3
93,250
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
54416127ORGA20X200-K1-S1-CS3MB2
87,150
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416136ORGA20X200-K1-ZG553B1
76,090
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416145ORGA20X200-K2
83,860
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416154ORGA20X200-K2-CS3MA2
90,600
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416163ORGA20X200-K2-CS4MB2
91,320
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416172ORGA20X200-K2-S2-CS3MA1
102,850
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416188ORGA20X200-K2-ZG530A2
91,320
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416197ORGA20X200-K2-ZG553A2
91,560
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416206ORGA20X200-L-CS3MB2
68,330
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416215ORGA20X200-L-CS4MA2
67,610
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416224ORGA20X200-L-CS4MB2
68,330
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416233ORGA20X200-L-F1
63,050
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416242ORGA20X200-L-F1-K2-CS3MA2
93,750
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416258ORGA20X200-L-F1-K2-CS4MA2
93,750
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416267ORGA20X200-L-F1-K2-S2
102,630
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416276ORGA20X200-L-F2-K2
89,190
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416285ORGA20X200-L-F2-K2-CS3MB2
96,650
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416294ORGA20X200-L-F2-ZG530A2
72,690
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416303ORGA20X200-L-F3-ZG530A2
74,870
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416312ORGA20X200-L-K1
72,850
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416328ORGA20X200-L-K1-CS3MB2
80,310
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416337ORGA20X200-L-K1-ZG530B2
81,030
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416346ORGA20X200-L-K1-ZG553B2
81,270
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416355ORGA20X200-L-K2
84,830
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416364ORGA20X200-L-K2-CS3MB2
92,290
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416373ORGA20X200-L-K2-CS3MB3
96,020
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416382ORGA20X200-L-K2-CS4MA1
88,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416398ORGA20X200-L-K2-CS4MA2
91,570
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416407ORGA20X200-L-K2-CS4MB2
92,290
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする