曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)2000作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54415262ORGA20X2000
112,610
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
54415278ORGA20X2000-CS3MA2
119,350
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415287ORGA20X2000-CS3MB2
120,070
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415296ORGA20X2000-CS4MB2
120,070
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415305ORGA20X2000-F1-K2
138,750
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415314ORGA20X2000-F1-K2-CS4MA2
145,490
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415323ORGA20X2000-F1-S2-ZG530B2
138,590
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415332ORGA20X2000-F2
116,970
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415348ORGA20X2000-F2-CS3MB2
124,430
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415357ORGA20X2000-F2-K1-ZG553A2
136,650
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415366ORGA20X2000-F2-K1-ZG553B1
133,160
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415375ORGA20X2000-F2-K2-CS3MA2
147,670
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415384ORGA20X2000-F2-K2-CS4MB1
144,660
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415393ORGA20X2000-F2-K2-CS4MB2
148,390
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415402ORGA20X2000-F2-K2-ZG530A2
148,390
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415418ORGA20X2000-F2-K2-ZG530B2
149,110
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415427ORGA20X2000-F2-K2-ZG553B2
149,350
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415436ORGA20X2000-F2-S2-ZG553A2
140,290
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415445ORGA20X2000-F2-ZG553B2
125,390
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415454ORGA20X2000-F3-S2-CS3MB2
142,230
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
54415463ORGA20X2000-F3-S2-CS3MB3
145,960
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415472ORGA20X2000-K1-S1-CS3MB2
139,860
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415488ORGA20X2000-K1-ZG553B1
128,800
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415497ORGA20X2000-K2
136,570
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415506ORGA20X2000-K2-CS3MA2
143,310
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415515ORGA20X2000-K2-CS4MB2
144,030
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415524ORGA20X2000-K2-S2-CS3MA1
155,560
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415533ORGA20X2000-K2-ZG530A2
144,030
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415542ORGA20X2000-K2-ZG553A2
144,270
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415558ORGA20X2000-L-CS3MB2
121,040
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415567ORGA20X2000-L-CS4MA2
120,320
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415576ORGA20X2000-L-CS4MB2
121,040
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415585ORGA20X2000-L-F1
115,760
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415594ORGA20X2000-L-F1-K2-S2
155,340
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415603ORGA20X2000-L-F2-K2
141,900
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415612ORGA20X2000-L-F2-ZG530A2
125,400
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415628ORGA20X2000-L-F3-ZG530A2
127,580
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415637ORGA20X2000-L-K1
125,560
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415646ORGA20X2000-L-K1-CS3MB2
133,020
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415655ORGA20X2000-L-K1-ZG530B2
133,740
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415664ORGA20X2000-L-K1-ZG553B2
133,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415673ORGA20X2000-L-K2
137,540
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415682ORGA20X2000-L-K2-CS3MB2
145,000
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415698ORGA20X2000-L-K2-CS3MB3
148,730
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415707ORGA20X2000-L-K2-CS4MA1
140,910
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415716ORGA20X2000-L-K2-CS4MA2
144,280
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415725ORGA20X2000-L-K2-CS4MB2
145,000
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415734ORGA20X2000-L-K2-S1
145,350
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415743ORGA20X2000-L-K2-S2
153,160
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54415752ORGA20X2000-L-K2-ZG530A2
145,000
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする