ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X250シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54416626ORGA20X250
61,360
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54416635ORGA20X250-CS3MA2
68,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416644ORGA20X250-CS3MB2
68,820
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416653ORGA20X250-CS4MB2
68,820
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416662ORGA20X250-F1-K2
87,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416678ORGA20X250-F1-K2-CS4MA2
94,240
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416687ORGA20X250-F1-S2-ZG530B2
87,340
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416696ORGA20X250-F2
65,720
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416705ORGA20X250-F2-CS3MB2
73,180
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416714ORGA20X250-F2-K1-ZG553A2
85,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416723ORGA20X250-F2-K1-ZG553B1
81,910
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416732ORGA20X250-F2-K2-CS3MA2
96,420
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416748ORGA20X250-F2-K2-CS4MB1
93,410
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416757ORGA20X250-F2-K2-CS4MB2
97,140
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416766ORGA20X250-F2-K2-ZG530A2
97,140
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416775ORGA20X250-F2-K2-ZG530B2
97,860
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416784ORGA20X250-F2-K2-ZG553B2
98,100
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416793ORGA20X250-F2-S2-ZG553A2
89,040
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416802ORGA20X250-F2-ZG553B2
74,140
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
54416818ORGA20X250-F3-S2-CS3MB2
90,980
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416827ORGA20X250-F3-S2-CS3MB3
94,710
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416836ORGA20X250-K1-S1-CS3MB2
88,610
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416845ORGA20X250-K1-ZG553B1
77,550
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416854ORGA20X250-K2
85,320
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416863ORGA20X250-K2-CS3MA2
92,060
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416872ORGA20X250-K2-CS4MB2
92,780
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416888ORGA20X250-K2-S2-CS3MA1
104,310
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416897ORGA20X250-K2-ZG530A2
92,780
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416906ORGA20X250-K2-ZG553A2
93,020
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
54416915ORGA20X250-L-CS3MB2
69,790
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416924ORGA20X250-L-CS4MA2
69,070
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416933ORGA20X250-L-CS4MB2
69,790
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416942ORGA20X250-L-F1
64,510
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416958ORGA20X250-L-F1-K2-CS3MA2
95,210
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416967ORGA20X250-L-F1-K2-CS4MA2
95,210
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416976ORGA20X250-L-F1-K2-S2
104,090
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416985ORGA20X250-L-F2-K2
90,650
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54416994ORGA20X250-L-F2-K2-CS3MB2
98,110
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54417003ORGA20X250-L-F2-ZG530A2
74,150
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417012ORGA20X250-L-F3-ZG530A2
76,330
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417028ORGA20X250-L-K1
74,310
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417037ORGA20X250-L-K1-CS3MB2
81,770
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417046ORGA20X250-L-K1-ZG530B2
82,490
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417055ORGA20X250-L-K1-ZG553B2
82,730
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417064ORGA20X250-L-K2
86,290
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417073ORGA20X250-L-K2-CS3MB2
93,750
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417082ORGA20X250-L-K2-CS3MB3
97,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417098ORGA20X250-L-K2-CS4MA1
89,660
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417107ORGA20X250-L-K2-CS4MA2
93,030
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417116ORGA20X250-L-K2-CS4MB2
93,750
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする