曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X450シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

ストローク(mm)
450
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
20
内容量
1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54419462ORGA20X450
67,220
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419478ORGA20X450-CS3MA2
73,960
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419487ORGA20X450-CS3MB2
74,680
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419496ORGA20X450-CS4MB2
74,680
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419505ORGA20X450-F1-K2
93,360
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419514ORGA20X450-F1-K2-CS4MA2
100,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419523ORGA20X450-F1-S2-ZG530B2
93,200
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419532ORGA20X450-F2
71,580
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419548ORGA20X450-F2-CS3MB2
79,040
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419557ORGA20X450-F2-K1-ZG553A2
91,260
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419566ORGA20X450-F2-K1-ZG553B1
87,770
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419575ORGA20X450-F2-K2-CS3MA2
102,280
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419584ORGA20X450-F2-K2-CS4MB1
99,270
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419593ORGA20X450-F2-K2-CS4MB2
103,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419602ORGA20X450-F2-K2-ZG530A2
103,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419618ORGA20X450-F2-K2-ZG530B2
103,720
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419627ORGA20X450-F2-K2-ZG553B2
103,960
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419636ORGA20X450-F2-S2-ZG553A2
94,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419645ORGA20X450-F2-ZG553B2
80,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419654ORGA20X450-F3-S2-CS3MB2
96,840
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419663ORGA20X450-F3-S2-CS3MB3
100,570
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419672ORGA20X450-K1-S1-CS3MB2
94,470
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419688ORGA20X450-K1-ZG553B1
83,410
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419697ORGA20X450-K2
91,180
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419706ORGA20X450-K2-CS3MA2
97,920
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419715ORGA20X450-K2-CS4MB2
98,640
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419724ORGA20X450-K2-S2-CS3MA1
110,170
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419733ORGA20X450-K2-ZG530A2
98,640
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419742ORGA20X450-K2-ZG553A2
98,880
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419758ORGA20X450-L-CS3MB2
75,650
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
54419767ORGA20X450-L-CS4MA2
74,930
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419776ORGA20X450-L-CS4MB2
75,650
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419785ORGA20X450-L-F1
70,370
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419794ORGA20X450-L-F1-K2-CS3MA2
101,070
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419803ORGA20X450-L-F1-K2-CS4MA2
101,070
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419812ORGA20X450-L-F1-K2-S2
109,950
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419828ORGA20X450-L-F2-K2
96,510
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419837ORGA20X450-L-F2-K2-CS3MB2
103,970
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419846ORGA20X450-L-F2-ZG530A2
80,010
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419855ORGA20X450-L-F3-ZG530A2
82,190
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419864ORGA20X450-L-K1
80,170
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419873ORGA20X450-L-K1-CS3MB2
87,630
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419882ORGA20X450-L-K1-ZG530B2
88,350
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419898ORGA20X450-L-K1-ZG553B2
88,590
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419907ORGA20X450-L-K2
92,150
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419916ORGA20X450-L-K2-CS3MB2
99,610
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419925ORGA20X450-L-K2-CS3MB3
103,340
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419934ORGA20X450-L-K2-CS4MA1
95,520
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419943ORGA20X450-L-K2-CS4MA2
98,890
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54419952ORGA20X450-L-K2-CS4MB2
99,610
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする