曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54420178ORGA20X500
68,680
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420187ORGA20X500-CS3MA2
75,420
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420196ORGA20X500-CS3MB2
76,140
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420205ORGA20X500-CS4MB2
76,140
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420214ORGA20X500-F1-K2
94,820
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420223ORGA20X500-F1-K2-CS4MA2
101,560
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420232ORGA20X500-F1-S2-ZG530B2
94,660
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420248ORGA20X500-F2
73,040
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420257ORGA20X500-F2-CS3MB2
80,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54420266ORGA20X500-F2-K1-ZG553A2
92,720
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420275ORGA20X500-F2-K1-ZG553B1
89,230
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420284ORGA20X500-F2-K2-CS3MA2
103,740
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420293ORGA20X500-F2-K2-CS4MB1
100,730
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420302ORGA20X500-F2-K2-CS4MB2
104,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420318ORGA20X500-F2-K2-ZG530A2
104,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420327ORGA20X500-F2-K2-ZG530B2
105,180
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420336ORGA20X500-F2-K2-ZG553B2
105,420
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420345ORGA20X500-F2-S2-ZG553A2
96,360
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420354ORGA20X500-F2-ZG553B2
81,460
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420363ORGA20X500-F3-S2-CS3MB2
98,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420372ORGA20X500-F3-S2-CS3MB3
102,030
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420388ORGA20X500-K1-S1-CS3MB2
95,930
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420397ORGA20X500-K1-ZG553B1
84,870
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420406ORGA20X500-K2
92,640
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420415ORGA20X500-K2-CS3MA2
99,380
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420424ORGA20X500-K2-CS4MB2
100,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420433ORGA20X500-K2-S2-CS3MA1
111,630
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420442ORGA20X500-K2-ZG530A2
100,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420458ORGA20X500-K2-ZG553A2
100,340
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420467ORGA20X500-L-CS3MB2
77,110
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420476ORGA20X500-L-CS4MA2
76,390
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420485ORGA20X500-L-CS4MB2
77,110
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420494ORGA20X500-L-F1
71,830
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420503ORGA20X500-L-F1-K2-CS3MA2
102,530
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420512ORGA20X500-L-F1-K2-CS4MA2
102,530
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420528ORGA20X500-L-F1-K2-S2
111,410
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420537ORGA20X500-L-F2-K2
97,970
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420546ORGA20X500-L-F2-K2-CS3MB2
105,430
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420555ORGA20X500-L-F2-ZG530A2
81,470
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420564ORGA20X500-L-F3-ZG530A2
83,650
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420573ORGA20X500-L-K1
81,630
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
54420582ORGA20X500-L-K1-CS3MB2
89,090
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420598ORGA20X500-L-K1-ZG530B2
89,810
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420607ORGA20X500-L-K1-ZG553B2
90,050
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
54420616ORGA20X500-L-K2
93,610
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420625ORGA20X500-L-K2-CS3MB2
101,070
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420634ORGA20X500-L-K2-CS3MB3
104,800
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420643ORGA20X500-L-K2-CS4MA1
96,980
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420652ORGA20X500-L-K2-CS4MA2
100,350
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54420668ORGA20X500-L-K2-CS4MB2
101,070
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする