ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54421596ORGA20X600
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54421605ORGA20X600-CS3MA2
78,350
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421614ORGA20X600-CS3MB2
79,070
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421623ORGA20X600-CS4MB2
79,070
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421632ORGA20X600-F1-K2
97,750
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421648ORGA20X600-F1-K2-CS4MA2
104,490
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421657ORGA20X600-F1-S2-ZG530B2
97,590
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421666ORGA20X600-F2
75,970
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421675ORGA20X600-F2-CS3MB2
83,430
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421684ORGA20X600-F2-K1-ZG553A2
95,650
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421693ORGA20X600-F2-K1-ZG553B1
92,160
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421702ORGA20X600-F2-K2-CS3MA2
106,670
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421718ORGA20X600-F2-K2-CS4MB1
103,660
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421727ORGA20X600-F2-K2-CS4MB2
107,390
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421736ORGA20X600-F2-K2-ZG530A2
107,390
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421745ORGA20X600-F2-K2-ZG530B2
108,110
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421754ORGA20X600-F2-K2-ZG553B2
108,350
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421763ORGA20X600-F2-S2-ZG553A2
99,290
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421772ORGA20X600-F2-ZG553B2
84,390
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421788ORGA20X600-F3-S2-CS3MB2
101,230
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421797ORGA20X600-F3-S2-CS3MB3
104,960
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421806ORGA20X600-K1-S1-CS3MB2
98,860
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421815ORGA20X600-K1-ZG553B1
87,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421824ORGA20X600-K2
95,570
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421833ORGA20X600-K2-CS3MA2
102,310
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
54421842ORGA20X600-K2-CS4MB2
103,030
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421858ORGA20X600-K2-S2-CS3MA1
114,560
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421867ORGA20X600-K2-ZG530A2
103,030
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421876ORGA20X600-K2-ZG553A2
103,270
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421885ORGA20X600-L-CS3MB2
80,040
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421894ORGA20X600-L-CS4MA2
79,320
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421903ORGA20X600-L-CS4MB2
80,040
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54421912ORGA20X600-L-F1
74,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421928ORGA20X600-L-F1-K2-CS3MA2
105,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421937ORGA20X600-L-F1-K2-CS4MA2
105,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421946ORGA20X600-L-F1-K2-S2
114,340
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421955ORGA20X600-L-F2-K2
100,900
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421964ORGA20X600-L-F2-K2-CS3MB2
108,360
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421973ORGA20X600-L-F2-ZG530A2
84,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421982ORGA20X600-L-F3-ZG530A2
86,580
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54421998ORGA20X600-L-K1
84,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422007ORGA20X600-L-K1-CS3MB2
92,020
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422016ORGA20X600-L-K1-ZG530B2
92,740
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422025ORGA20X600-L-K1-ZG553B2
92,980
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422034ORGA20X600-L-K2
96,540
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422043ORGA20X600-L-K2-CS3MB2
104,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422052ORGA20X600-L-K2-CS3MB3
107,730
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422068ORGA20X600-L-K2-CS4MA1
99,910
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422077ORGA20X600-L-K2-CS4MA2
103,280
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422086ORGA20X600-L-K2-CS4MB2
104,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする