ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X650シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54422305ORGA20X650
73,070
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422314ORGA20X650-CS3MA2
79,810
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422323ORGA20X650-CS3MB2
80,530
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422332ORGA20X650-CS4MB2
80,530
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422348ORGA20X650-F1-K2
99,210
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422357ORGA20X650-F1-K2-CS4MA2
105,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422366ORGA20X650-F1-S2-ZG530B2
99,050
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422375ORGA20X650-F2
77,430
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422384ORGA20X650-F2-CS3MB2
84,890
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422393ORGA20X650-F2-K1-ZG553A2
97,110
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422402ORGA20X650-F2-K1-ZG553B1
93,620
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422418ORGA20X650-F2-K2-CS3MA2
108,130
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422427ORGA20X650-F2-K2-CS4MB1
105,120
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422436ORGA20X650-F2-K2-CS4MB2
108,850
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422445ORGA20X650-F2-K2-ZG530A2
108,850
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422454ORGA20X650-F2-K2-ZG530B2
109,570
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422463ORGA20X650-F2-K2-ZG553B2
109,810
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422472ORGA20X650-F2-S2-ZG553A2
100,750
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422488ORGA20X650-F2-ZG553B2
85,850
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422497ORGA20X650-F3-S2-CS3MB2
102,690
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422506ORGA20X650-F3-S2-CS3MB3
106,420
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422515ORGA20X650-K1-S1-CS3MB2
100,320
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422524ORGA20X650-K1-ZG553B1
89,260
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422533ORGA20X650-K2
97,030
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422542ORGA20X650-K2-CS3MA2
103,770
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422558ORGA20X650-K2-CS4MB2
104,490
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422567ORGA20X650-K2-S2-CS3MA1
116,020
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422576ORGA20X650-K2-ZG530A2
104,490
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422585ORGA20X650-K2-ZG553A2
104,730
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422594ORGA20X650-L-CS3MB2
81,500
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422603ORGA20X650-L-CS4MA2
80,780
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422612ORGA20X650-L-CS4MB2
81,500
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422628ORGA20X650-L-F1
76,220
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422637ORGA20X650-L-F1-K2-CS3MA2
106,920
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422646ORGA20X650-L-F1-K2-CS4MA2
106,920
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422655ORGA20X650-L-F1-K2-S2
115,800
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422664ORGA20X650-L-F2-K2
102,360
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422673ORGA20X650-L-F2-K2-CS3MB2
109,820
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422682ORGA20X650-L-F2-ZG530A2
85,860
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422698ORGA20X650-L-F3-ZG530A2
88,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422707ORGA20X650-L-K1
86,020
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422716ORGA20X650-L-K1-CS3MB2
93,480
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422725ORGA20X650-L-K1-ZG530B2
94,200
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422734ORGA20X650-L-K1-ZG553B2
94,440
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422743ORGA20X650-L-K2
98,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422752ORGA20X650-L-K2-CS3MB2
105,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422768ORGA20X650-L-K2-CS3MB3
109,190
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422777ORGA20X650-L-K2-CS4MA1
101,370
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422786ORGA20X650-L-K2-CS4MA2
104,740
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54422795ORGA20X650-L-K2-CS4MB2
105,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする