ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X700シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54423014ORGA20X700
74,540
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423023ORGA20X700-CS3MA2
81,280
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423032ORGA20X700-CS3MB2
82,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423048ORGA20X700-CS4MB2
82,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423057ORGA20X700-F1-K2
100,680
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423066ORGA20X700-F1-K2-CS4MA2
107,420
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423075ORGA20X700-F1-S2-ZG530B2
100,520
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423084ORGA20X700-F2
78,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423093ORGA20X700-F2-CS3MB2
86,360
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423102ORGA20X700-F2-K1-ZG553A2
98,580
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423118ORGA20X700-F2-K1-ZG553B1
95,090
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423127ORGA20X700-F2-K2-CS3MA2
109,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423136ORGA20X700-F2-K2-CS4MB1
106,590
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423145ORGA20X700-F2-K2-CS4MB2
110,320
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423154ORGA20X700-F2-K2-ZG530A2
110,320
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423163ORGA20X700-F2-K2-ZG530B2
111,040
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423172ORGA20X700-F2-K2-ZG553B2
111,280
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423188ORGA20X700-F2-S2-ZG553A2
102,220
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423197ORGA20X700-F2-ZG553B2
87,320
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423206ORGA20X700-F3-S2-CS3MB2
104,160
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423215ORGA20X700-F3-S2-CS3MB3
107,890
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423224ORGA20X700-K1-S1-CS3MB2
101,790
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423233ORGA20X700-K1-ZG553B1
90,730
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423242ORGA20X700-K2
98,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423258ORGA20X700-K2-CS3MA2
105,240
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423267ORGA20X700-K2-CS4MB2
105,960
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423276ORGA20X700-K2-S2-CS3MA1
117,490
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423285ORGA20X700-K2-ZG530A2
105,960
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423294ORGA20X700-K2-ZG553A2
106,200
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423303ORGA20X700-L-CS3MB2
82,970
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423312ORGA20X700-L-CS4MA2
82,250
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423328ORGA20X700-L-CS4MB2
82,970
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423337ORGA20X700-L-F1
77,690
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423346ORGA20X700-L-F1-K2-CS3MA2
108,390
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423355ORGA20X700-L-F1-K2-CS4MA2
108,390
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423364ORGA20X700-L-F1-K2-S2
117,270
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423373ORGA20X700-L-F2-K2
103,830
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423382ORGA20X700-L-F2-K2-CS3MB2
111,290
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423398ORGA20X700-L-F2-ZG530A2
87,330
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423407ORGA20X700-L-F3-ZG530A2
89,510
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423416ORGA20X700-L-K1
87,490
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423425ORGA20X700-L-K1-CS3MB2
94,950
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423434ORGA20X700-L-K1-ZG530B2
95,670
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423443ORGA20X700-L-K1-ZG553B2
95,910
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423452ORGA20X700-L-K2
99,470
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423468ORGA20X700-L-K2-CS3MB2
106,930
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423477ORGA20X700-L-K2-CS3MB3
110,660
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423486ORGA20X700-L-K2-CS4MA1
102,840
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423495ORGA20X700-L-K2-CS4MA2
106,210
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423504ORGA20X700-L-K2-CS4MB2
106,930
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする