ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X750シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54423723ORGA20X750
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423732ORGA20X750-CS3MA2
82,740
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423748ORGA20X750-CS3MB2
83,460
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423757ORGA20X750-CS4MB2
83,460
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423766ORGA20X750-F1-K2
102,140
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423775ORGA20X750-F1-K2-CS4MA2
108,880
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423784ORGA20X750-F1-S2-ZG530B2
101,980
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423793ORGA20X750-F2
80,360
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423802ORGA20X750-F2-CS3MB2
87,820
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423818ORGA20X750-F2-K1-ZG553A2
100,040
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423827ORGA20X750-F2-K1-ZG553B1
96,550
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423836ORGA20X750-F2-K2-CS3MA2
111,060
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
54423845ORGA20X750-F2-K2-CS4MB1
108,050
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423854ORGA20X750-F2-K2-CS4MB2
111,780
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423863ORGA20X750-F2-K2-ZG530A2
111,780
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423872ORGA20X750-F2-K2-ZG530B2
112,500
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423888ORGA20X750-F2-K2-ZG553B2
112,740
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423897ORGA20X750-F2-S2-ZG553A2
103,680
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423906ORGA20X750-F2-ZG553B2
88,780
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423915ORGA20X750-F3-S2-CS3MB2
105,620
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423924ORGA20X750-F3-S2-CS3MB3
109,350
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423933ORGA20X750-K1-S1-CS3MB2
103,250
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423942ORGA20X750-K1-ZG553B1
92,190
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423958ORGA20X750-K2
99,960
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423967ORGA20X750-K2-CS3MA2
106,700
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423976ORGA20X750-K2-CS4MB2
107,420
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423985ORGA20X750-K2-S2-CS3MA1
118,950
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54423994ORGA20X750-K2-ZG530A2
107,420
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424003ORGA20X750-K2-ZG553A2
107,660
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424012ORGA20X750-L-CS3MB2
84,430
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424028ORGA20X750-L-CS4MA2
83,710
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424037ORGA20X750-L-CS4MB2
84,430
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424046ORGA20X750-L-F1
79,150
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424055ORGA20X750-L-F1-K2-CS3MA2
109,850
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424064ORGA20X750-L-F1-K2-CS4MA2
109,850
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424073ORGA20X750-L-F1-K2-S2
118,730
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424082ORGA20X750-L-F2-K2
105,290
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424098ORGA20X750-L-F2-K2-CS3MB2
112,750
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424107ORGA20X750-L-F2-ZG530A2
88,790
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424116ORGA20X750-L-F3-ZG530A2
90,970
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424125ORGA20X750-L-K1
88,950
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424134ORGA20X750-L-K1-CS3MB2
96,410
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424143ORGA20X750-L-K1-ZG530B2
97,130
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424152ORGA20X750-L-K1-ZG553B2
97,370
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424168ORGA20X750-L-K2
100,930
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424177ORGA20X750-L-K2-CS3MB2
108,390
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424186ORGA20X750-L-K2-CS3MB3
112,120
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424195ORGA20X750-L-K2-CS4MA1
104,300
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424204ORGA20X750-L-K2-CS4MA2
107,670
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54424213ORGA20X750-L-K2-CS4MB2
108,390
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする