ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54427275ORGA25X1000-CS3MA2
106,430
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427284ORGA25X1000-CS3MA3
109,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427293ORGA25X1000-CS3MA4
113,170
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427302ORGA25X1000-CS3MB2
107,150
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427318ORGA25X1000-CS4MA2
106,430
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427327ORGA25X1000-CS4MB1
103,420
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427336ORGA25X1000-CS4MB2
107,150
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427345ORGA25X1000-CS4MB3
110,880
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427354ORGA25X1000-CS5MB2
106,910
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427363ORGA25X1000-F1-CS3MB2
109,330
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427372ORGA25X1000-F1-CS4MA2
108,610
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427388ORGA25X1000-F1-K2-CS4MA2
133,770
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427397ORGA25X1000-F1-S1-ZG553A4
125,560
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427406ORGA25X1000-F2
104,050
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427415ORGA25X1000-F2-CS3MA2
110,790
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427424ORGA25X1000-F2-CS3MB2
111,510
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427433ORGA25X1000-F2-CS5MB3
114,880
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427442ORGA25X1000-F2-K1-CS3MB2
124,090
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427458ORGA25X1000-F2-K1-CS4MB1
120,360
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427467ORGA25X1000-F2-K1-ZG530A2
124,090
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427476ORGA25X1000-F2-K2
129,210
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427485ORGA25X1000-F2-K2-CS3MB2
136,670
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427494ORGA25X1000-F2-K2-S2
145,790
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427503ORGA25X1000-F2-K2-ZG530A2
136,670
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427512ORGA25X1000-F2-K2-ZG530B2
137,390
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427528ORGA25X1000-F2-K2-ZG530B3
141,480
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427537ORGA25X1000-F2-K2-ZG553A2
136,910
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427546ORGA25X1000-F2-K2-ZG553B2
137,630
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427555ORGA25X1000-F2-ZG530A1
107,780
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427564ORGA25X1000-F2-ZG530A2
111,510
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427573ORGA25X1000-F2-ZG530B2
112,230
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427582ORGA25X1000-F2-ZG530B5
124,500
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427598ORGA25X1000-F2-ZG553A2
111,750
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427607ORGA25X1000-F2-ZG553B2
112,470
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427616ORGA25X1000-F3-K1-ZG530B2
126,990
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427625ORGA25X1000-F3-K2-CS4MA2
138,130
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427634ORGA25X1000-F3-K2-CS4MB2
138,850
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427643ORGA25X1000-F3-K2-ZG530A2
138,850
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427652ORGA25X1000-K1
112,270
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427668ORGA25X1000-K1-CS3MA2
119,010
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427677ORGA25X1000-K1-CS3MB2
119,730
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427686ORGA25X1000-K1-S1
120,560
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427695ORGA25X1000-K1-ZG530A2
119,730
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427704ORGA25X1000-K1-ZG530B2
120,450
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427713ORGA25X1000-K2
124,850
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427722ORGA25X1000-K2-CS3MA2
131,590
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427738ORGA25X1000-K2-CS3MA4
138,330
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427747ORGA25X1000-K2-CS3MB2
132,310
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427756ORGA25X1000-K2-CS4MA2
131,590
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54427765ORGA25X1000-K2-CS4MA3
134,960
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする