ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54430818ORGA25X1300-CS3MA2
118,410
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430827ORGA25X1300-CS3MA3
121,780
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430836ORGA25X1300-CS3MA4
125,150
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430845ORGA25X1300-CS3MB2
119,130
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430854ORGA25X1300-CS4MA2
118,410
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430863ORGA25X1300-CS4MB1
115,400
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430872ORGA25X1300-CS4MB2
119,130
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430888ORGA25X1300-CS4MB3
122,860
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430897ORGA25X1300-CS5MB2
118,890
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430906ORGA25X1300-F1-CS3MB2
121,310
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430915ORGA25X1300-F1-CS4MA2
120,590
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430924ORGA25X1300-F1-K2-CS4MA2
145,750
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430933ORGA25X1300-F1-S1-ZG553A4
137,540
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430942ORGA25X1300-F2
116,030
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430958ORGA25X1300-F2-CS3MA2
122,770
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430967ORGA25X1300-F2-CS3MB2
123,490
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430976ORGA25X1300-F2-CS5MB3
126,860
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430985ORGA25X1300-F2-K1-CS3MB2
136,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54430994ORGA25X1300-F2-K1-CS4MB1
132,340
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431003ORGA25X1300-F2-K1-ZG530A2
136,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431012ORGA25X1300-F2-K2
141,190
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431028ORGA25X1300-F2-K2-CS3MB2
148,650
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431037ORGA25X1300-F2-K2-S2
157,770
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431046ORGA25X1300-F2-K2-ZG530A2
148,650
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431055ORGA25X1300-F2-K2-ZG530B2
149,370
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431064ORGA25X1300-F2-K2-ZG530B3
153,460
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431073ORGA25X1300-F2-K2-ZG553A2
148,890
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431082ORGA25X1300-F2-K2-ZG553B2
149,610
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431098ORGA25X1300-F2-ZG530A1
119,760
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
54431107ORGA25X1300-F2-ZG530A2
123,490
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431116ORGA25X1300-F2-ZG530B2
124,210
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431125ORGA25X1300-F2-ZG530B5
136,480
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431134ORGA25X1300-F2-ZG553A2
123,730
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431143ORGA25X1300-F2-ZG553B2
124,450
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431152ORGA25X1300-F3-K1-ZG530B2
138,970
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431168ORGA25X1300-F3-K2-CS4MA2
150,110
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431177ORGA25X1300-F3-K2-CS4MB2
150,830
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
54431186ORGA25X1300-F3-K2-ZG530A2
150,830
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431195ORGA25X1300-K1
124,250
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431204ORGA25X1300-K1-CS3MA2
130,990
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431213ORGA25X1300-K1-CS3MB2
131,710
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431222ORGA25X1300-K1-S1
132,540
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431238ORGA25X1300-K1-ZG530A2
131,710
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431247ORGA25X1300-K1-ZG530B2
132,430
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431256ORGA25X1300-K2
136,830
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431265ORGA25X1300-K2-CS3MA2
143,570
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431274ORGA25X1300-K2-CS3MA4
150,310
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431283ORGA25X1300-K2-CS3MB2
144,290
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431292ORGA25X1300-K2-CS4MA2
143,570
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54431308ORGA25X1300-K2-CS4MA3
146,940
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする