ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54433173ORGA25X1500-CS3MA2
126,400
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433182ORGA25X1500-CS3MA3
129,770
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433198ORGA25X1500-CS3MA4
133,140
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433207ORGA25X1500-CS3MB2
127,120
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433216ORGA25X1500-CS4MA2
126,400
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433225ORGA25X1500-CS4MB1
123,390
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433234ORGA25X1500-CS4MB2
127,120
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433243ORGA25X1500-CS4MB3
130,850
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433252ORGA25X1500-CS5MB2
126,880
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433268ORGA25X1500-F1-CS3MB2
129,300
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433277ORGA25X1500-F1-CS4MA2
128,580
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433286ORGA25X1500-F1-K2-CS4MA2
153,740
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433295ORGA25X1500-F1-S1-ZG553A4
145,530
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
54433304ORGA25X1500-F2
124,020
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433313ORGA25X1500-F2-CS3MA2
130,760
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
54433322ORGA25X1500-F2-CS3MB2
131,480
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433338ORGA25X1500-F2-CS5MB3
134,850
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433347ORGA25X1500-F2-K1-CS3MB2
144,060
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433356ORGA25X1500-F2-K1-CS4MB1
140,330
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433365ORGA25X1500-F2-K1-ZG530A2
144,060
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433374ORGA25X1500-F2-K2
149,180
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433383ORGA25X1500-F2-K2-CS3MB2
156,640
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433392ORGA25X1500-F2-K2-S2
165,760
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433408ORGA25X1500-F2-K2-ZG530A2
156,640
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433417ORGA25X1500-F2-K2-ZG530B2
157,360
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433426ORGA25X1500-F2-K2-ZG530B3
161,450
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433435ORGA25X1500-F2-K2-ZG553A2
156,880
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433444ORGA25X1500-F2-K2-ZG553B2
157,600
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433453ORGA25X1500-F2-ZG530A1
127,750
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433462ORGA25X1500-F2-ZG530A2
131,480
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433478ORGA25X1500-F2-ZG530B2
132,200
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433487ORGA25X1500-F2-ZG530B5
144,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433496ORGA25X1500-F2-ZG553A2
131,720
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433505ORGA25X1500-F2-ZG553B2
132,440
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433514ORGA25X1500-F3-K1-ZG530B2
146,960
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433523ORGA25X1500-F3-K2-CS4MA2
158,100
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433532ORGA25X1500-F3-K2-CS4MB2
158,820
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433548ORGA25X1500-F3-K2-ZG530A2
158,820
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433557ORGA25X1500-K1
132,240
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433566ORGA25X1500-K1-CS3MA2
138,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433575ORGA25X1500-K1-CS3MB2
139,700
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433584ORGA25X1500-K1-S1
140,530
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433593ORGA25X1500-K1-ZG530A2
139,700
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433602ORGA25X1500-K1-ZG530B2
140,420
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433618ORGA25X1500-K2
144,820
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433627ORGA25X1500-K2-CS3MA2
151,560
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433636ORGA25X1500-K2-CS3MA4
158,300
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433645ORGA25X1500-K2-CS3MB2
152,280
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433654ORGA25X1500-K2-CS4MA2
151,560
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54433663ORGA25X1500-K2-CS4MA3
154,930
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする