曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54436716ORGA25X1800-CS3MA2
138,380
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436725ORGA25X1800-CS3MA3
141,750
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436734ORGA25X1800-CS3MA4
145,120
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436743ORGA25X1800-CS3MB2
139,100
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436752ORGA25X1800-CS4MA2
138,380
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436768ORGA25X1800-CS4MB1
135,370
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436777ORGA25X1800-CS4MB2
139,100
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436786ORGA25X1800-CS4MB3
142,830
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436795ORGA25X1800-CS5MB2
138,860
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436804ORGA25X1800-F1-CS3MB2
141,280
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436813ORGA25X1800-F1-CS4MA2
140,560
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436822ORGA25X1800-F1-K2-CS4MA2
165,720
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436838ORGA25X1800-F1-S1-ZG553A4
157,510
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436847ORGA25X1800-F2
136,000
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436856ORGA25X1800-F2-CS3MA2
142,740
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436865ORGA25X1800-F2-CS3MB2
143,460
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436874ORGA25X1800-F2-CS5MB3
146,830
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436883ORGA25X1800-F2-K1-CS3MB2
156,040
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436892ORGA25X1800-F2-K1-CS4MB1
152,310
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436908ORGA25X1800-F2-K1-ZG530A2
156,040
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436917ORGA25X1800-F2-K2
161,160
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436926ORGA25X1800-F2-K2-CS3MB2
168,620
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436935ORGA25X1800-F2-K2-S2
177,740
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436944ORGA25X1800-F2-K2-ZG530A2
168,620
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436953ORGA25X1800-F2-K2-ZG530B2
169,340
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436962ORGA25X1800-F2-K2-ZG530B3
173,430
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436978ORGA25X1800-F2-K2-ZG553A2
168,860
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
54436987ORGA25X1800-F2-K2-ZG553B2
169,580
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54436996ORGA25X1800-F2-ZG530A1
139,730
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437005ORGA25X1800-F2-ZG530A2
143,460
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437014ORGA25X1800-F2-ZG530B2
144,180
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437023ORGA25X1800-F2-ZG530B5
156,450
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437032ORGA25X1800-F2-ZG553A2
143,700
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437048ORGA25X1800-F2-ZG553B2
144,420
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437057ORGA25X1800-F3-K1-ZG530B2
158,940
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437066ORGA25X1800-F3-K2-CS4MA2
170,080
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437075ORGA25X1800-F3-K2-CS4MB2
170,800
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437084ORGA25X1800-F3-K2-ZG530A2
170,800
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437093ORGA25X1800-K1
144,220
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437102ORGA25X1800-K1-CS3MA2
150,960
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437118ORGA25X1800-K1-CS3MB2
151,680
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437127ORGA25X1800-K1-S1
152,510
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437136ORGA25X1800-K1-ZG530A2
151,680
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437145ORGA25X1800-K1-ZG530B2
152,400
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437154ORGA25X1800-K2
156,800
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437163ORGA25X1800-K2-CS3MA2
163,540
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437172ORGA25X1800-K2-CS3MA4
170,280
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437188ORGA25X1800-K2-CS3MB2
164,260
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437197ORGA25X1800-K2-CS4MA2
163,540
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437206ORGA25X1800-K2-CS4MA3
166,910
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする