曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54437897ORGA25X1900-CS3MA2
142,370
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437906ORGA25X1900-CS3MA3
145,740
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437915ORGA25X1900-CS3MA4
149,110
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437924ORGA25X1900-CS3MB2
143,090
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437933ORGA25X1900-CS4MA2
142,370
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437942ORGA25X1900-CS4MB1
139,360
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437958ORGA25X1900-CS4MB2
143,090
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437967ORGA25X1900-CS4MB3
146,820
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437976ORGA25X1900-CS5MB2
142,850
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437985ORGA25X1900-F1-CS3MB2
145,270
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54437994ORGA25X1900-F1-CS4MA2
144,550
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438003ORGA25X1900-F1-K2-CS4MA2
169,710
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438012ORGA25X1900-F1-S1-ZG553A4
161,500
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438028ORGA25X1900-F2
139,990
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438037ORGA25X1900-F2-CS3MA2
146,730
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438046ORGA25X1900-F2-CS3MB2
147,450
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438055ORGA25X1900-F2-CS5MB3
150,820
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438064ORGA25X1900-F2-K1-CS3MB2
160,030
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438073ORGA25X1900-F2-K1-CS4MB1
156,300
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438082ORGA25X1900-F2-K1-ZG530A2
160,030
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438098ORGA25X1900-F2-K2
165,150
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438107ORGA25X1900-F2-K2-CS3MB2
172,610
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438116ORGA25X1900-F2-K2-S2
181,730
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438125ORGA25X1900-F2-K2-ZG530A2
172,610
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438134ORGA25X1900-F2-K2-ZG530B2
173,330
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438143ORGA25X1900-F2-K2-ZG530B3
177,420
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438152ORGA25X1900-F2-K2-ZG553A2
172,850
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438168ORGA25X1900-F2-K2-ZG553B2
173,570
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438177ORGA25X1900-F2-ZG530A1
143,720
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438186ORGA25X1900-F2-ZG530A2
147,450
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438195ORGA25X1900-F2-ZG530B2
148,170
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438204ORGA25X1900-F2-ZG530B5
160,440
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438213ORGA25X1900-F2-ZG553A2
147,690
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438222ORGA25X1900-F2-ZG553B2
148,410
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438238ORGA25X1900-F3-K1-ZG530B2
162,930
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438247ORGA25X1900-F3-K2-CS4MA2
174,070
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438256ORGA25X1900-F3-K2-CS4MB2
174,790
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438265ORGA25X1900-F3-K2-ZG530A2
174,790
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438274ORGA25X1900-K1
148,210
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438283ORGA25X1900-K1-CS3MA2
154,950
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438292ORGA25X1900-K1-CS3MB2
155,670
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438308ORGA25X1900-K1-S1
156,500
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438317ORGA25X1900-K1-ZG530A2
155,670
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438326ORGA25X1900-K1-ZG530B2
156,390
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438335ORGA25X1900-K2
160,790
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438344ORGA25X1900-K2-CS3MA2
167,530
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438353ORGA25X1900-K2-CS3MA4
174,270
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438362ORGA25X1900-K2-CS3MB2
168,250
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438378ORGA25X1900-K2-CS4MA2
167,530
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438387ORGA25X1900-K2-CS4MA3
170,900
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする