曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54440252ORGA25X200-CS3MA2
74,490
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440268ORGA25X200-CS3MA3
77,860
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440277ORGA25X200-CS3MA4
81,230
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440286ORGA25X200-CS3MB2
75,210
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440295ORGA25X200-CS4MA2
74,490
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440304ORGA25X200-CS4MB1
71,480
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440313ORGA25X200-CS4MB2
75,210
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440322ORGA25X200-CS4MB3
78,940
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440338ORGA25X200-CS5MB2
74,970
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440347ORGA25X200-F1-CS3MB2
77,390
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440356ORGA25X200-F1-CS4MA2
76,670
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440365ORGA25X200-F1-K2-CS4MA2
101,830
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440374ORGA25X200-F1-S1-ZG553A4
93,620
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440383ORGA25X200-F2
72,110
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440392ORGA25X200-F2-CS3MA2
78,850
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440408ORGA25X200-F2-CS3MB2
79,570
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440417ORGA25X200-F2-CS5MB3
82,940
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440426ORGA25X200-F2-K1-CS3MB2
92,150
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440435ORGA25X200-F2-K1-CS4MB1
88,420
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440444ORGA25X200-F2-K1-ZG530A2
92,150
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440453ORGA25X200-F2-K2
97,270
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440462ORGA25X200-F2-K2-CS3MB2
104,730
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440478ORGA25X200-F2-K2-S2
113,850
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440487ORGA25X200-F2-K2-ZG530A2
104,730
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440496ORGA25X200-F2-K2-ZG530B2
105,450
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440505ORGA25X200-F2-K2-ZG530B3
109,540
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440514ORGA25X200-F2-K2-ZG553A2
104,970
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440523ORGA25X200-F2-K2-ZG553B2
105,690
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440532ORGA25X200-F2-ZG530A1
75,840
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440548ORGA25X200-F2-ZG530A2
79,570
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440557ORGA25X200-F2-ZG530B2
80,290
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440566ORGA25X200-F2-ZG530B5
92,560
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440575ORGA25X200-F2-ZG553A2
79,810
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440584ORGA25X200-F2-ZG553B2
80,530
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440593ORGA25X200-F3-K1-ZG530B2
95,050
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440602ORGA25X200-F3-K2-CS4MA2
106,190
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440618ORGA25X200-F3-K2-CS4MB2
106,910
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440627ORGA25X200-F3-K2-ZG530A2
106,910
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440636ORGA25X200-K1
80,330
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54440645ORGA25X200-K1-CS3MA2
87,070
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
54440654ORGA25X200-K1-CS3MB2
87,790
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440663ORGA25X200-K1-S1
88,620
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440672ORGA25X200-K1-ZG530A2
87,790
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440688ORGA25X200-K1-ZG530B2
88,510
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440697ORGA25X200-K2
92,910
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440706ORGA25X200-K2-CS3MA2
99,650
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440715ORGA25X200-K2-CS3MA4
106,390
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440724ORGA25X200-K2-CS3MB2
100,370
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440733ORGA25X200-K2-CS4MA2
99,650
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54440742ORGA25X200-K2-CS4MA3
103,020
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする