曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54448056ORGA25X500-CS3MA2
86,470
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448065ORGA25X500-CS3MA3
89,840
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448074ORGA25X500-CS3MA4
93,210
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448083ORGA25X500-CS3MB2
87,190
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448092ORGA25X500-CS4MA2
86,470
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448108ORGA25X500-CS4MB1
83,460
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448117ORGA25X500-CS4MB2
87,190
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448126ORGA25X500-CS4MB3
90,920
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448135ORGA25X500-CS5MB2
86,950
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448144ORGA25X500-F1-CS3MB2
89,370
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448153ORGA25X500-F1-CS4MA2
88,650
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448162ORGA25X500-F1-K2-CS4MA2
113,810
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448178ORGA25X500-F1-S1-ZG553A4
105,600
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448187ORGA25X500-F2
84,090
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448196ORGA25X500-F2-CS3MA2
90,830
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448205ORGA25X500-F2-CS3MB2
91,550
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448214ORGA25X500-F2-CS5MB3
94,920
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448223ORGA25X500-F2-K1-CS3MB2
104,130
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448232ORGA25X500-F2-K1-CS4MB1
100,400
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448248ORGA25X500-F2-K1-ZG530A2
104,130
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448257ORGA25X500-F2-K2
109,250
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448266ORGA25X500-F2-K2-CS3MB2
116,710
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448275ORGA25X500-F2-K2-S2
125,830
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448284ORGA25X500-F2-K2-ZG530A2
116,710
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448293ORGA25X500-F2-K2-ZG530B2
117,430
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448302ORGA25X500-F2-K2-ZG530B3
121,520
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448318ORGA25X500-F2-K2-ZG553A2
116,950
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448327ORGA25X500-F2-K2-ZG553B2
117,670
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448336ORGA25X500-F2-ZG530A1
87,820
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448345ORGA25X500-F2-ZG530A2
91,550
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448354ORGA25X500-F2-ZG530B2
92,270
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448363ORGA25X500-F2-ZG530B5
104,540
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448372ORGA25X500-F2-ZG553A2
91,790
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448388ORGA25X500-F2-ZG553B2
92,510
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448397ORGA25X500-F3-K1-ZG530B2
107,030
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448406ORGA25X500-F3-K2-CS4MA2
118,170
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448415ORGA25X500-F3-K2-CS4MB2
118,890
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
54448424ORGA25X500-F3-K2-ZG530A2
118,890
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448433ORGA25X500-K1
92,310
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448442ORGA25X500-K1-CS3MA2
99,050
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448458ORGA25X500-K1-CS3MB2
99,770
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448467ORGA25X500-K1-S1
100,600
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448476ORGA25X500-K1-ZG530A2
99,770
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448485ORGA25X500-K1-ZG530B2
100,490
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448494ORGA25X500-K2
104,890
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448503ORGA25X500-K2-CS3MA2
111,630
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448512ORGA25X500-K2-CS3MA4
118,370
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448528ORGA25X500-K2-CS3MB2
112,350
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448537ORGA25X500-K2-CS4MA2
111,630
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54448546ORGA25X500-K2-CS4MA3
115,000
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする