曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54451958ORGA25X650-CS3MA2
92,450
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54451967ORGA25X650-CS3MA3
95,820
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54451976ORGA25X650-CS3MA4
99,190
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54451985ORGA25X650-CS3MB2
93,170
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54451994ORGA25X650-CS4MA2
92,450
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452003ORGA25X650-CS4MB1
89,440
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452012ORGA25X650-CS4MB2
93,170
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452028ORGA25X650-CS4MB3
96,900
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452037ORGA25X650-CS5MB2
92,930
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
54452046ORGA25X650-F1-CS3MB2
95,350
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452055ORGA25X650-F1-CS4MA2
94,630
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452064ORGA25X650-F1-K2-CS4MA2
119,790
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452073ORGA25X650-F1-S1-ZG553A4
111,580
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452082ORGA25X650-F2
90,070
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452098ORGA25X650-F2-CS3MA2
96,810
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452107ORGA25X650-F2-CS3MB2
97,530
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452116ORGA25X650-F2-CS5MB3
100,900
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452125ORGA25X650-F2-K1-CS3MB2
110,110
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452134ORGA25X650-F2-K1-CS4MB1
106,380
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452143ORGA25X650-F2-K1-ZG530A2
110,110
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452152ORGA25X650-F2-K2
115,230
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452168ORGA25X650-F2-K2-CS3MB2
122,690
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452177ORGA25X650-F2-K2-S2
131,810
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452186ORGA25X650-F2-K2-ZG530A2
122,690
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452195ORGA25X650-F2-K2-ZG530B2
123,410
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452204ORGA25X650-F2-K2-ZG530B3
127,500
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452213ORGA25X650-F2-K2-ZG553A2
122,930
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452222ORGA25X650-F2-K2-ZG553B2
123,650
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452238ORGA25X650-F2-ZG530A1
93,800
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452247ORGA25X650-F2-ZG530A2
97,530
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452256ORGA25X650-F2-ZG530B2
98,250
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452265ORGA25X650-F2-ZG530B5
110,520
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452274ORGA25X650-F2-ZG553A2
97,770
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452283ORGA25X650-F2-ZG553B2
98,490
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452292ORGA25X650-F3-K1-ZG530B2
113,010
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
54452308ORGA25X650-F3-K2-CS4MA2
124,150
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452317ORGA25X650-F3-K2-CS4MB2
124,870
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452326ORGA25X650-F3-K2-ZG530A2
124,870
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452335ORGA25X650-K1
98,290
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452344ORGA25X650-K1-CS3MA2
105,030
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452353ORGA25X650-K1-CS3MB2
105,750
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452362ORGA25X650-K1-S1
106,580
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452378ORGA25X650-K1-ZG530A2
105,750
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452387ORGA25X650-K1-ZG530B2
106,470
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452396ORGA25X650-K2
110,870
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452405ORGA25X650-K2-CS3MA2
117,610
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452414ORGA25X650-K2-CS3MA4
124,350
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452423ORGA25X650-K2-CS3MB2
118,330
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452432ORGA25X650-K2-CS4MA2
117,610
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54452448ORGA25X650-K2-CS4MA3
120,980
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする