曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54457156ORGA25X850-CS3MA2
100,440
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457165ORGA25X850-CS3MA3
103,810
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457174ORGA25X850-CS3MA4
107,180
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457183ORGA25X850-CS3MB2
101,160
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457192ORGA25X850-CS4MA2
100,440
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
54457208ORGA25X850-CS4MB1
97,430
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457217ORGA25X850-CS4MB2
101,160
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457226ORGA25X850-CS4MB3
104,890
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457235ORGA25X850-CS5MB2
100,920
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457244ORGA25X850-F1-CS3MB2
103,340
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457253ORGA25X850-F1-CS4MA2
102,620
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457262ORGA25X850-F1-K2-CS4MA2
127,780
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457278ORGA25X850-F1-S1-ZG553A4
119,570
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457287ORGA25X850-F2
98,060
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457296ORGA25X850-F2-CS3MA2
104,800
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457305ORGA25X850-F2-CS3MB2
105,520
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457314ORGA25X850-F2-CS5MB3
108,890
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457323ORGA25X850-F2-K1-CS3MB2
118,100
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457332ORGA25X850-F2-K1-CS4MB1
114,370
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457348ORGA25X850-F2-K1-ZG530A2
118,100
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457357ORGA25X850-F2-K2
123,220
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457366ORGA25X850-F2-K2-CS3MB2
130,680
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457375ORGA25X850-F2-K2-S2
139,800
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457384ORGA25X850-F2-K2-ZG530A2
130,680
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457393ORGA25X850-F2-K2-ZG530B2
131,400
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457402ORGA25X850-F2-K2-ZG530B3
135,490
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457418ORGA25X850-F2-K2-ZG553A2
130,920
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
54457427ORGA25X850-F2-K2-ZG553B2
131,640
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457436ORGA25X850-F2-ZG530A1
101,790
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457445ORGA25X850-F2-ZG530A2
105,520
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457454ORGA25X850-F2-ZG530B2
106,240
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457463ORGA25X850-F2-ZG530B5
118,510
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457472ORGA25X850-F2-ZG553A2
105,760
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457488ORGA25X850-F2-ZG553B2
106,480
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457497ORGA25X850-F3-K1-ZG530B2
121,000
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457506ORGA25X850-F3-K2-CS4MA2
132,140
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457515ORGA25X850-F3-K2-CS4MB2
132,860
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457524ORGA25X850-F3-K2-ZG530A2
132,860
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457533ORGA25X850-K1
106,280
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457542ORGA25X850-K1-CS3MA2
113,020
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457558ORGA25X850-K1-CS3MB2
113,740
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457567ORGA25X850-K1-S1
114,570
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457576ORGA25X850-K1-ZG530A2
113,740
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457585ORGA25X850-K1-ZG530B2
114,460
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457594ORGA25X850-K2
118,860
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457603ORGA25X850-K2-CS3MA2
125,600
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457612ORGA25X850-K2-CS3MA4
132,340
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457628ORGA25X850-K2-CS3MB2
126,320
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457637ORGA25X850-K2-CS4MA2
125,600
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54457646ORGA25X850-K2-CS4MA3
128,970
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする