曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54459755ORGA25X950-CS3MA2
104,430
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459764ORGA25X950-CS3MA3
107,800
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459773ORGA25X950-CS3MA4
111,170
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459782ORGA25X950-CS3MB2
105,150
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459798ORGA25X950-CS4MA2
104,430
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459807ORGA25X950-CS4MB1
101,420
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459816ORGA25X950-CS4MB2
105,150
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459825ORGA25X950-CS4MB3
108,880
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459834ORGA25X950-CS5MB2
104,910
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459843ORGA25X950-F1-CS3MB2
107,330
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459852ORGA25X950-F1-CS4MA2
106,610
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459868ORGA25X950-F1-K2-CS4MA2
131,770
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459877ORGA25X950-F1-S1-ZG553A4
123,560
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459886ORGA25X950-F2
102,050
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459895ORGA25X950-F2-CS3MA2
108,790
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459904ORGA25X950-F2-CS3MB2
109,510
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459913ORGA25X950-F2-CS5MB3
112,880
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459922ORGA25X950-F2-K1-CS3MB2
122,090
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459938ORGA25X950-F2-K1-CS4MB1
118,360
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459947ORGA25X950-F2-K1-ZG530A2
122,090
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459956ORGA25X950-F2-K2
127,210
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459965ORGA25X950-F2-K2-CS3MB2
134,670
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459974ORGA25X950-F2-K2-S2
143,790
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459983ORGA25X950-F2-K2-ZG530A2
134,670
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54459992ORGA25X950-F2-K2-ZG530B2
135,390
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460008ORGA25X950-F2-K2-ZG530B3
139,480
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460017ORGA25X950-F2-K2-ZG553A2
134,910
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460026ORGA25X950-F2-K2-ZG553B2
135,630
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460035ORGA25X950-F2-ZG530A1
105,780
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460044ORGA25X950-F2-ZG530A2
109,510
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460053ORGA25X950-F2-ZG530B2
110,230
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460062ORGA25X950-F2-ZG530B5
122,500
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460078ORGA25X950-F2-ZG553A2
109,750
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460087ORGA25X950-F2-ZG553B2
110,470
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460096ORGA25X950-F3-K1-ZG530B2
124,990
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460105ORGA25X950-F3-K2-CS4MA2
136,130
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460114ORGA25X950-F3-K2-CS4MB2
136,850
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460123ORGA25X950-F3-K2-ZG530A2
136,850
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460132ORGA25X950-K1
110,270
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460148ORGA25X950-K1-CS3MA2
117,010
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460157ORGA25X950-K1-CS3MB2
117,730
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460166ORGA25X950-K1-S1
118,560
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460175ORGA25X950-K1-ZG530A2
117,730
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460184ORGA25X950-K1-ZG530B2
118,450
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460193ORGA25X950-K2
122,850
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460202ORGA25X950-K2-CS3MA2
129,590
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460218ORGA25X950-K2-CS3MA4
136,330
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460227ORGA25X950-K2-CS3MB2
130,310
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460236ORGA25X950-K2-CS4MA2
129,590
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54460245ORGA25X950-K2-CS4MA3
132,960
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする