ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54461715ORGA32X1100-CS3MA2
141,970
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461724ORGA32X1100-F1-CS3MB1
141,380
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461733ORGA32X1100-F1-CS3MB2
145,110
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461742ORGA32X1100-F1-K1
151,810
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461758ORGA32X1100-F2
140,070
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461767ORGA32X1100-F2-CS3MB1
143,800
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461776ORGA32X1100-F2-CS3MB2
147,530
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461785ORGA32X1100-F2-K1
154,230
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461794ORGA32X1100-F2-K2-CS3MB2
175,850
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461803ORGA32X1100-F2-K2-CS4MB2
175,850
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461812ORGA32X1100-F2-K2-S2
185,570
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461828ORGA32X1100-F2-K2-ZG530A2
175,850
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461837ORGA32X1100-F2-K2-ZG530B2
176,570
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461846ORGA32X1100-F2-K2-ZG553A2
176,090
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461855ORGA32X1100-F2-S2
157,250
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461864ORGA32X1100-F2-S2-CS4MB2
164,710
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461873ORGA32X1100-F2-S2-ZG530A3
168,440
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461882ORGA32X1100-F2-S2-ZG530B2
165,430
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461898ORGA32X1100-F2-ZG553A2
147,770
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461907ORGA32X1100-F3-K2
170,810
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461916ORGA32X1100-F3-K2-CS4MA1
174,180
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461925ORGA32X1100-F3-K2-CS4MB2
178,270
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461934ORGA32X1100-F3-K3-CS4MB2
192,430
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461943ORGA32X1100-F6-K2
178,070
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461952ORGA32X1100-K1-CS3MB2
156,850
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461968ORGA32X1100-K1-CS4MB2
156,850
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461977ORGA32X1100-K1-S1
157,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461986ORGA32X1100-K1-S1-CS3MA2
164,720
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54461995ORGA32X1100-K2
163,550
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462004ORGA32X1100-K2-CS3MA2
170,290
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
54462013ORGA32X1100-K2-CS3MB2
171,010
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462022ORGA32X1100-K2-S2-CS3MA2
187,470
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462038ORGA32X1100-K2-ZG530A1
167,280
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462047ORGA32X1100-K2-ZG530A2
171,010
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462056ORGA32X1100-K2-ZG553A2
171,250
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462065ORGA32X1100-L
136,680
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462074ORGA32X1100-L-CS3MA2
143,420
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462083ORGA32X1100-L-CS3MB2
144,140
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462092ORGA32X1100-L-CS4MB2
144,140
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462108ORGA32X1100-L-F1
139,100
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462117ORGA32X1100-L-F1-K2
167,420
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462126ORGA32X1100-L-F1-ZG553B2
147,520
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462135ORGA32X1100-L-F2
141,520
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462144ORGA32X1100-L-F2-CS3MB2
148,980
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462153ORGA32X1100-L-K1-CS3MA2
157,580
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462162ORGA32X1100-L-K1-CS3MA3
160,950
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462178ORGA32X1100-L-K1-CS3MB2
158,300
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462187ORGA32X1100-L-K1-CS4MA2
157,580
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462196ORGA32X1100-L-K1-S1
159,430
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54462205ORGA32X1100-L-K2
165,000
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする