曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X200シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54468313ORGA32X200-CS3MA2
94,060
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468322ORGA32X200-F1-CS3MB1
93,470
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468338ORGA32X200-F1-CS3MB2
97,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468347ORGA32X200-F1-K1
103,900
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468356ORGA32X200-F2
92,160
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468365ORGA32X200-F2-CS3MB1
95,890
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468374ORGA32X200-F2-CS3MB2
99,620
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468383ORGA32X200-F2-K1
106,320
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468392ORGA32X200-F2-K2-CS3MB2
127,940
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468408ORGA32X200-F2-K2-CS4MB2
127,940
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468417ORGA32X200-F2-K2-S2
137,660
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468426ORGA32X200-F2-K2-ZG530A2
127,940
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468435ORGA32X200-F2-K2-ZG530B2
128,660
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468444ORGA32X200-F2-K2-ZG553A2
128,180
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468453ORGA32X200-F2-S2
109,340
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468462ORGA32X200-F2-S2-CS4MB2
116,800
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468478ORGA32X200-F2-S2-ZG530A3
120,530
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468487ORGA32X200-F2-S2-ZG530B2
117,520
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468496ORGA32X200-F2-ZG553A2
99,860
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468505ORGA32X200-F3-K2
122,900
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468514ORGA32X200-F3-K2-CS4MA1
126,270
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468523ORGA32X200-F3-K2-CS4MB2
130,360
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468532ORGA32X200-F3-K3-CS4MB2
144,520
138,980
152,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468548ORGA32X200-F6-K2
130,160
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468557ORGA32X200-K1-CS3MB2
108,940
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468566ORGA32X200-K1-CS4MB2
108,940
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468575ORGA32X200-K1-S1
110,070
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468584ORGA32X200-K1-S1-CS3MA2
116,810
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468593ORGA32X200-K2
115,640
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468602ORGA32X200-K2-CS3MA2
122,380
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468618ORGA32X200-K2-CS3MB2
123,100
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468627ORGA32X200-K2-S2-CS3MA2
139,560
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468636ORGA32X200-K2-ZG530A1
119,370
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468645ORGA32X200-K2-ZG530A2
123,100
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468654ORGA32X200-K2-ZG553A2
123,340
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468663ORGA32X200-L
88,770
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468672ORGA32X200-L-CS3MA2
95,510
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468688ORGA32X200-L-CS3MB2
96,230
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468697ORGA32X200-L-CS4MB2
96,230
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468706ORGA32X200-L-F1
91,190
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468715ORGA32X200-L-F1-K2
119,510
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468724ORGA32X200-L-F1-S2-CS4MB2
115,830
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468733ORGA32X200-L-F1-ZG553B2
99,610
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468742ORGA32X200-L-F2
93,610
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
54468758ORGA32X200-L-F2-CS3MB2
101,070
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468767ORGA32X200-L-K1-CS3MA2
109,670
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468776ORGA32X200-L-K1-CS3MA3
113,040
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468785ORGA32X200-L-K1-CS3MB2
110,390
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468794ORGA32X200-L-K1-CS4MA2
109,670
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54468803ORGA32X200-L-K1-S1
111,520
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする