曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X300シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54469677ORGA32X300-CS3MA2
99,380
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469686ORGA32X300-F1-CS3MB1
98,790
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469695ORGA32X300-F1-CS3MB2
102,520
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469704ORGA32X300-F1-K1
109,220
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
54469713ORGA32X300-F2
97,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469722ORGA32X300-F2-CS3MB1
101,210
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469738ORGA32X300-F2-CS3MB2
104,940
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469747ORGA32X300-F2-K1
111,640
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469756ORGA32X300-F2-K2-CS3MB2
133,260
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469765ORGA32X300-F2-K2-CS4MB2
133,260
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469774ORGA32X300-F2-K2-S2
142,980
126,980
139,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469783ORGA32X300-F2-K2-ZG530A2
133,260
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469792ORGA32X300-F2-K2-ZG530B2
133,980
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469808ORGA32X300-F2-K2-ZG553A2
133,500
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469817ORGA32X300-F2-S2
114,660
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469826ORGA32X300-F2-S2-CS4MB2
122,120
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469835ORGA32X300-F2-S2-ZG530A3
125,850
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469844ORGA32X300-F2-S2-ZG530B2
122,840
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469853ORGA32X300-F2-ZG553A2
105,180
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469862ORGA32X300-F3-K2
128,220
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469878ORGA32X300-F3-K2-CS4MA1
131,590
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469887ORGA32X300-F3-K2-CS4MB2
135,680
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469896ORGA32X300-F3-K3-CS4MB2
149,840
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469905ORGA32X300-F6-K2
135,480
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469914ORGA32X300-K1-CS3MB2
114,260
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469923ORGA32X300-K1-CS4MB2
114,260
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469932ORGA32X300-K1-S1
115,390
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469948ORGA32X300-K1-S1-CS3MA2
122,130
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469957ORGA32X300-K2
120,960
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469966ORGA32X300-K2-CS3MA2
127,700
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469975ORGA32X300-K2-CS3MB2
128,420
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469984ORGA32X300-K2-S2-CS3MA2
144,880
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469993ORGA32X300-K2-ZG530A1
124,690
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470002ORGA32X300-K2-ZG530A2
128,420
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470018ORGA32X300-K2-ZG553A2
128,660
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470027ORGA32X300-L
94,090
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470036ORGA32X300-L-CS3MA2
100,830
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470045ORGA32X300-L-CS3MB2
101,550
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470054ORGA32X300-L-CS4MB2
101,550
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470063ORGA32X300-L-F1
96,510
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470072ORGA32X300-L-F1-K2
124,830
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470088ORGA32X300-L-F1-S2-CS4MB2
121,150
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470097ORGA32X300-L-F1-ZG553B2
104,930
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470106ORGA32X300-L-F2
98,930
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470115ORGA32X300-L-F2-CS3MB2
106,390
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470124ORGA32X300-L-K1-CS3MA2
114,990
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470133ORGA32X300-L-K1-CS3MA3
118,360
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470142ORGA32X300-L-K1-CS3MB2
115,710
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470158ORGA32X300-L-K1-CS4MA2
114,990
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54470167ORGA32X300-L-K1-S1
116,840
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする