曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54473755ORGA32X600-CS3MA2
115,350
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473764ORGA32X600-F1-CS3MB1
114,760
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473773ORGA32X600-F1-CS3MB2
118,490
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473782ORGA32X600-F1-K1
125,190
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473798ORGA32X600-F2
113,450
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473807ORGA32X600-F2-CS3MB1
117,180
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473816ORGA32X600-F2-CS3MB2
120,910
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473825ORGA32X600-F2-K1
127,610
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473834ORGA32X600-F2-K2-CS3MB2
149,230
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473843ORGA32X600-F2-K2-CS4MB2
149,230
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473852ORGA32X600-F2-K2-S2
158,950
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473868ORGA32X600-F2-K2-ZG530A2
149,230
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473877ORGA32X600-F2-K2-ZG530B2
149,950
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473886ORGA32X600-F2-K2-ZG553A2
149,470
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473895ORGA32X600-F2-S2
130,630
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473904ORGA32X600-F2-S2-CS4MB2
138,090
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473913ORGA32X600-F2-S2-ZG530A3
141,820
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473922ORGA32X600-F2-S2-ZG530B2
138,810
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473938ORGA32X600-F2-ZG553A2
121,150
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473947ORGA32X600-F3-K2
144,190
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473956ORGA32X600-F3-K2-CS4MA1
147,560
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473965ORGA32X600-F3-K2-CS4MB2
151,650
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473974ORGA32X600-F3-K3-CS4MB2
165,810
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473983ORGA32X600-F6-K2
151,450
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54473992ORGA32X600-K1-CS3MB2
130,230
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474008ORGA32X600-K1-CS4MB2
130,230
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474017ORGA32X600-K1-S1
131,360
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474026ORGA32X600-K1-S1-CS3MA2
138,100
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474035ORGA32X600-K2
136,930
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474044ORGA32X600-K2-CS3MA2
143,670
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474053ORGA32X600-K2-CS3MB2
144,390
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474062ORGA32X600-K2-S2-CS3MA2
160,850
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474078ORGA32X600-K2-ZG530A1
140,660
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474087ORGA32X600-K2-ZG530A2
144,390
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474096ORGA32X600-K2-ZG553A2
144,630
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474105ORGA32X600-L
110,060
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474114ORGA32X600-L-CS3MA2
116,800
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474123ORGA32X600-L-CS3MB2
117,520
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474132ORGA32X600-L-CS4MB2
117,520
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474148ORGA32X600-L-F1
112,480
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474157ORGA32X600-L-F1-K2
140,800
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474166ORGA32X600-L-F1-S2-CS4MB2
137,120
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474175ORGA32X600-L-F1-ZG553B2
120,900
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474184ORGA32X600-L-F2
114,900
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474193ORGA32X600-L-F2-CS3MB2
122,360
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474202ORGA32X600-L-K1-CS3MA2
130,960
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474218ORGA32X600-L-K1-CS3MA3
134,330
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474227ORGA32X600-L-K1-CS3MB2
131,680
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474236ORGA32X600-L-K1-CS4MA2
130,960
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54474245ORGA32X600-L-K1-S1
132,810
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする