曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X700シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54475112ORGA32X700-CS3MA2
120,680
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475128ORGA32X700-F1-CS3MB1
120,090
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475137ORGA32X700-F1-CS3MB2
123,820
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475146ORGA32X700-F1-K1
130,520
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475155ORGA32X700-F2
118,780
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475164ORGA32X700-F2-CS3MB1
122,510
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475173ORGA32X700-F2-CS3MB2
126,240
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
54475182ORGA32X700-F2-K1
132,940
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475198ORGA32X700-F2-K2-CS3MB2
154,560
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475207ORGA32X700-F2-K2-CS4MB2
154,560
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475216ORGA32X700-F2-K2-S2
164,280
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475225ORGA32X700-F2-K2-ZG530A2
154,560
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475234ORGA32X700-F2-K2-ZG530B2
155,280
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475243ORGA32X700-F2-K2-ZG553A2
154,800
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475252ORGA32X700-F2-S2
135,960
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475268ORGA32X700-F2-S2-CS4MB2
143,420
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475277ORGA32X700-F2-S2-ZG530A3
147,150
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475286ORGA32X700-F2-S2-ZG530B2
144,140
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475295ORGA32X700-F2-ZG553A2
126,480
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475304ORGA32X700-F3-K2
149,520
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475313ORGA32X700-F3-K2-CS4MA1
152,890
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475322ORGA32X700-F3-K2-CS4MB2
156,980
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475338ORGA32X700-F3-K3-CS4MB2
171,140
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475347ORGA32X700-F6-K2
156,780
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475356ORGA32X700-K1-CS3MB2
135,560
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475365ORGA32X700-K1-CS4MB2
135,560
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475374ORGA32X700-K1-S1
136,690
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475383ORGA32X700-K1-S1-CS3MA2
143,430
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475392ORGA32X700-K2
142,260
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475408ORGA32X700-K2-CS3MA2
149,000
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475417ORGA32X700-K2-CS3MB2
149,720
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475426ORGA32X700-K2-S2-CS3MA2
166,180
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475435ORGA32X700-K2-ZG530A1
145,990
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475444ORGA32X700-K2-ZG530A2
149,720
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475453ORGA32X700-K2-ZG553A2
149,960
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475462ORGA32X700-L
115,390
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475478ORGA32X700-L-CS3MA2
122,130
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475487ORGA32X700-L-CS3MB2
122,850
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475496ORGA32X700-L-CS4MB2
122,850
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475505ORGA32X700-L-F1
117,810
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475514ORGA32X700-L-F1-K2
146,130
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475523ORGA32X700-L-F1-S2-CS4MB2
142,450
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475532ORGA32X700-L-F1-ZG553B2
126,230
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475548ORGA32X700-L-F2
120,230
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475557ORGA32X700-L-F2-CS3MB2
127,690
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475566ORGA32X700-L-K1-CS3MA2
136,290
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475575ORGA32X700-L-K1-CS3MA3
139,660
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475584ORGA32X700-L-K1-CS3MB2
137,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475593ORGA32X700-L-K1-CS4MA2
136,290
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475602ORGA32X700-L-K1-S1
138,140
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする