曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X800シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54476476ORGA32X800-CS3MA2
126,000
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476485ORGA32X800-F1-CS3MB1
125,410
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
54476494ORGA32X800-F1-CS3MB2
129,140
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
54476503ORGA32X800-F1-K1
135,840
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476512ORGA32X800-F2
124,100
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476528ORGA32X800-F2-CS3MB1
127,830
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476537ORGA32X800-F2-CS3MB2
131,560
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476546ORGA32X800-F2-K1
138,260
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476555ORGA32X800-F2-K2-CS3MB2
159,880
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476564ORGA32X800-F2-K2-CS4MB2
159,880
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476573ORGA32X800-F2-K2-S2
169,600
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476582ORGA32X800-F2-K2-ZG530A2
159,880
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476598ORGA32X800-F2-K2-ZG530B2
160,600
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476607ORGA32X800-F2-K2-ZG553A2
160,120
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476616ORGA32X800-F2-S2
141,280
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476625ORGA32X800-F2-S2-CS4MB2
148,740
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476634ORGA32X800-F2-S2-ZG530A3
152,470
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476643ORGA32X800-F2-S2-ZG530B2
149,460
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476652ORGA32X800-F2-ZG553A2
131,800
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476668ORGA32X800-F3-K2
154,840
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476677ORGA32X800-F3-K2-CS4MA1
158,210
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476686ORGA32X800-F3-K2-CS4MB2
162,300
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476695ORGA32X800-F3-K3-CS4MB2
176,460
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476704ORGA32X800-F6-K2
162,100
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476713ORGA32X800-K1-CS3MB2
140,880
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476722ORGA32X800-K1-CS4MB2
140,880
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54476738ORGA32X800-K1-S1
142,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476747ORGA32X800-K1-S1-CS3MA2
148,750
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476756ORGA32X800-K2
147,580
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476765ORGA32X800-K2-CS3MA2
154,320
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476774ORGA32X800-K2-CS3MB2
155,040
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476783ORGA32X800-K2-S2-CS3MA2
171,500
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476792ORGA32X800-K2-ZG530A1
151,310
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476808ORGA32X800-K2-ZG530A2
155,040
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476817ORGA32X800-K2-ZG553A2
155,280
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
54476826ORGA32X800-L
120,710
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476835ORGA32X800-L-CS3MA2
127,450
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476844ORGA32X800-L-CS3MB2
128,170
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476853ORGA32X800-L-CS4MB2
128,170
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476862ORGA32X800-L-F1
123,130
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476878ORGA32X800-L-F1-K2
151,450
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476887ORGA32X800-L-F1-S2-CS4MB2
147,770
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476896ORGA32X800-L-F1-ZG553B2
131,550
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476905ORGA32X800-L-F2
125,550
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476914ORGA32X800-L-F2-CS3MB2
133,010
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476923ORGA32X800-L-K1-CS3MA2
141,610
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476932ORGA32X800-L-K1-CS3MA3
144,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476948ORGA32X800-L-K1-CS3MB2
142,330
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476957ORGA32X800-L-K1-CS4MA2
141,610
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476966ORGA32X800-L-K1-S1
143,460
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする