ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X900シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54477833ORGA32X900-CS3MA2
131,330
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477842ORGA32X900-F1-CS3MB1
130,740
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477858ORGA32X900-F1-CS3MB2
134,470
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477867ORGA32X900-F1-K1
141,170
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477876ORGA32X900-F2
129,430
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477885ORGA32X900-F2-CS3MB1
133,160
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477894ORGA32X900-F2-CS3MB2
136,890
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477903ORGA32X900-F2-K1
143,590
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477912ORGA32X900-F2-K2-CS3MB2
165,210
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477928ORGA32X900-F2-K2-CS4MB2
165,210
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477937ORGA32X900-F2-K2-S2
174,930
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477946ORGA32X900-F2-K2-ZG530A2
165,210
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477955ORGA32X900-F2-K2-ZG530B2
165,930
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477964ORGA32X900-F2-K2-ZG553A2
165,450
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477973ORGA32X900-F2-S2
146,610
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477982ORGA32X900-F2-S2-CS4MB2
154,070
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477998ORGA32X900-F2-S2-ZG530A3
157,800
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478007ORGA32X900-F2-S2-ZG530B2
154,790
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478016ORGA32X900-F2-ZG553A2
137,130
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478025ORGA32X900-F3-K2
160,170
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478034ORGA32X900-F3-K2-CS4MA1
163,540
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478043ORGA32X900-F3-K2-CS4MB2
167,630
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478052ORGA32X900-F3-K3-CS4MB2
181,790
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478068ORGA32X900-F6-K2
167,430
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478077ORGA32X900-K1-CS3MB2
146,210
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478086ORGA32X900-K1-CS4MB2
146,210
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478095ORGA32X900-K1-S1
147,340
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478104ORGA32X900-K1-S1-CS3MA2
154,080
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478113ORGA32X900-K2
152,910
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478122ORGA32X900-K2-CS3MA2
159,650
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478138ORGA32X900-K2-CS3MB2
160,370
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478147ORGA32X900-K2-S2-CS3MA2
176,830
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478156ORGA32X900-K2-ZG530A1
156,640
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478165ORGA32X900-K2-ZG530A2
160,370
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478174ORGA32X900-K2-ZG553A2
160,610
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478183ORGA32X900-L
126,040
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478192ORGA32X900-L-CS3MA2
132,780
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478208ORGA32X900-L-CS3MB2
133,500
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478217ORGA32X900-L-CS4MB2
133,500
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478226ORGA32X900-L-F1
128,460
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478235ORGA32X900-L-F1-K2
156,780
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478244ORGA32X900-L-F1-S2-CS4MB2
153,100
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478253ORGA32X900-L-F1-ZG553B2
136,880
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478262ORGA32X900-L-F2
130,880
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478278ORGA32X900-L-F2-CS3MB2
138,340
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478287ORGA32X900-L-K1-CS3MA2
146,940
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478296ORGA32X900-L-K1-CS3MA3
150,310
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478305ORGA32X900-L-K1-CS3MB2
147,660
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478314ORGA32X900-L-K1-CS4MA2
146,940
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54478323ORGA32X900-L-K1-S1
148,790
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする