曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54479197ORGA40X1000-CS3MA2
168,730
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479206ORGA40X1000-CS4MA2
168,730
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479215ORGA40X1000-CS4MA4
175,470
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479224ORGA40X1000-CS4MB1
165,720
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479233ORGA40X1000-F1-CS4MA2
171,150
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479242ORGA40X1000-F1-K2-CS4MA2
203,830
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479258ORGA40X1000-F1-S2
183,050
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479267ORGA40X1000-F1-S2-ZG530B3
195,320
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479276ORGA40X1000-F2-K1-CS4MB2
190,630
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479285ORGA40X1000-F2-K2
199,510
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479294ORGA40X1000-F2-K2-ZG530B2
207,690
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479303ORGA40X1000-F2-ZG530B2
175,010
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479312ORGA40X1000-F3
169,250
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479328ORGA40X1000-K1-CS3MB2
185,790
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479337ORGA40X1000-K1-CS4MB2
185,790
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479346ORGA40X1000-K1-S1-CS3MA2
194,390
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479355ORGA40X1000-K1-S1-CS3MA3
197,760
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479364ORGA40X1000-K2-CS3MA2
201,410
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479373ORGA40X1000-K2-CS3MB2
202,130
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479382ORGA40X1000-K2-CS4MA2
201,410
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479398ORGA40X1000-K2-CS4MB2
202,130
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479407ORGA40X1000-K2-CS4MB3
205,860
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479416ORGA40X1000-K2-S2
213,310
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479425ORGA40X1000-K2-S2-CS4MA2
220,050
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479434ORGA40X1000-K2-S2-ZG530A1
217,040
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479443ORGA40X1000-K2-S2-ZG553A2
221,010
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479452ORGA40X1000-K2-ZG530B2
202,850
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479468ORGA40X1000-K2-ZG553B2
203,090
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479477ORGA40X1000-L
163,680
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479486ORGA40X1000-L-CS3MA2
170,420
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479495ORGA40X1000-L-CS3MB2
171,140
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479504ORGA40X1000-L-CS4MA2
170,420
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479513ORGA40X1000-L-CS4MB2
171,140
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479522ORGA40X1000-L-F1
166,100
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479538ORGA40X1000-L-F1-CS3MA1
169,470
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479547ORGA40X1000-L-F1-K2
198,780
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479556ORGA40X1000-L-F1-ZG553A2
173,800
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479565ORGA40X1000-L-F2
168,520
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479574ORGA40X1000-L-F2-K2
201,200
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479583ORGA40X1000-L-F2-ZG530B2
176,700
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479592ORGA40X1000-L-F4-K2
206,040
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479608ORGA40X1000-L-K1-CS3MB2
187,480
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479617ORGA40X1000-L-K1-CS4MA1
183,390
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479626ORGA40X1000-L-K1-ZG553B2
188,440
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479635ORGA40X1000-L-K2
196,360
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479644ORGA40X1000-L-K2-CS3MB2
203,820
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479653ORGA40X1000-L-K2-CS4MA1
199,730
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479662ORGA40X1000-L-K2-CS4MA2
203,100
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479678ORGA40X1000-L-K2-CS4MB3
207,550
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54479687ORGA40X1000-L-K2-S1
205,680
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする