曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1200作動方式複動形内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54480493ORGA40X1200-CS3MA2
182,170
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480502ORGA40X1200-CS4MA2
182,170
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480518ORGA40X1200-CS4MA4
188,910
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480527ORGA40X1200-CS4MB1
179,160
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480536ORGA40X1200-F1-CS4MA2
184,590
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480545ORGA40X1200-F1-K2-CS4MA2
217,270
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480554ORGA40X1200-F1-S2
196,490
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480563ORGA40X1200-F1-S2-ZG530B3
208,760
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480572ORGA40X1200-F2-K1-CS4MB2
204,070
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480588ORGA40X1200-F2-K2
212,950
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480597ORGA40X1200-F2-K2-ZG530B2
221,130
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480606ORGA40X1200-F2-ZG530B2
188,450
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480615ORGA40X1200-F3
182,690
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480624ORGA40X1200-K1-CS3MB2
199,230
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480633ORGA40X1200-K1-CS4MB2
199,230
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480642ORGA40X1200-K1-S1-CS3MA2
207,830
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480658ORGA40X1200-K1-S1-CS3MA3
211,200
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480667ORGA40X1200-K2-CS3MA2
214,850
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480676ORGA40X1200-K2-CS3MB2
215,570
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480685ORGA40X1200-K2-CS4MA2
214,850
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480694ORGA40X1200-K2-CS4MB2
215,570
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480703ORGA40X1200-K2-CS4MB3
219,300
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480712ORGA40X1200-K2-S2
226,750
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480728ORGA40X1200-K2-S2-CS4MA2
233,490
211,980
233,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480737ORGA40X1200-K2-S2-ZG530A1
230,480
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480746ORGA40X1200-K2-S2-ZG553A2
234,450
211,980
233,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480755ORGA40X1200-K2-ZG530B2
216,290
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480764ORGA40X1200-K2-ZG553B2
216,530
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480773ORGA40X1200-L
177,120
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480782ORGA40X1200-L-CS3MA2
183,860
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480798ORGA40X1200-L-CS3MB2
184,580
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480807ORGA40X1200-L-CS4MA2
183,860
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
54480816ORGA40X1200-L-CS4MB2
184,580
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480825ORGA40X1200-L-F1
179,540
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480834ORGA40X1200-L-F1-CS3MA1
182,910
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480843ORGA40X1200-L-F1-K2
212,220
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480852ORGA40X1200-L-F1-ZG553A2
187,240
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480868ORGA40X1200-L-F2
181,960
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480877ORGA40X1200-L-F2-K2
214,640
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480886ORGA40X1200-L-F2-ZG530B2
190,140
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480895ORGA40X1200-L-F4-K2
219,480
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480904ORGA40X1200-L-K1-CS3MB2
200,920
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480913ORGA40X1200-L-K1-CS4MA1
196,830
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480922ORGA40X1200-L-K1-ZG553B2
201,880
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480938ORGA40X1200-L-K2
209,800
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480947ORGA40X1200-L-K2-CS3MB2
217,260
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480956ORGA40X1200-L-K2-CS4MA1
213,170
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480965ORGA40X1200-L-K2-CS4MA2
216,540
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480974ORGA40X1200-L-K2-CS4MB3
220,990
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54480983ORGA40X1200-L-K2-S1
219,120
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする