曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54484395ORGA40X1800-CS3MA2
222,490
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484404ORGA40X1800-CS4MA2
222,490
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484413ORGA40X1800-CS4MA4
229,230
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484422ORGA40X1800-CS4MB1
219,480
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484438ORGA40X1800-F1-CS4MA2
224,910
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484447ORGA40X1800-F1-K2-CS4MA2
257,590
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484456ORGA40X1800-F1-S2
236,810
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484465ORGA40X1800-F1-S2-ZG530B3
249,080
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484474ORGA40X1800-F2-K1-CS4MB2
244,390
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484483ORGA40X1800-F2-K2
253,270
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484492ORGA40X1800-F2-K2-ZG530B2
261,450
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484508ORGA40X1800-F2-ZG530B2
228,770
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484517ORGA40X1800-F3
223,010
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484526ORGA40X1800-K1-CS3MB2
239,550
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484535ORGA40X1800-K1-CS4MB2
239,550
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484544ORGA40X1800-K1-S1-CS3MA2
248,150
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484553ORGA40X1800-K1-S1-CS3MA3
251,520
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484562ORGA40X1800-K2-CS3MA2
255,170
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484578ORGA40X1800-K2-CS3MB2
255,890
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484587ORGA40X1800-K2-CS4MA2
255,170
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
54484596ORGA40X1800-K2-CS4MB2
255,890
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484605ORGA40X1800-K2-CS4MB3
259,620
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484614ORGA40X1800-K2-S2
267,070
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484623ORGA40X1800-K2-S2-CS4MA2
273,810
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484632ORGA40X1800-K2-S2-ZG530A1
270,800
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484648ORGA40X1800-K2-S2-ZG553A2
274,770
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484657ORGA40X1800-K2-ZG530B2
256,610
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484666ORGA40X1800-K2-ZG553B2
256,850
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484675ORGA40X1800-L
217,440
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484684ORGA40X1800-L-CS3MA2
224,180
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484693ORGA40X1800-L-CS3MB2
224,900
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484702ORGA40X1800-L-CS4MA2
224,180
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484718ORGA40X1800-L-CS4MB2
224,900
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484727ORGA40X1800-L-F1
219,860
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484736ORGA40X1800-L-F1-CS3MA1
223,230
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
54484745ORGA40X1800-L-F1-K2
252,540
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484754ORGA40X1800-L-F1-ZG553A2
227,560
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484763ORGA40X1800-L-F2
222,280
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484772ORGA40X1800-L-F2-K2
254,960
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484788ORGA40X1800-L-F2-ZG530B2
230,460
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484797ORGA40X1800-L-F4-K2
259,800
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484806ORGA40X1800-L-K1-CS3MB2
241,240
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484815ORGA40X1800-L-K1-CS4MA1
237,150
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484824ORGA40X1800-L-K1-ZG553B2
242,200
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484833ORGA40X1800-L-K2
250,120
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484842ORGA40X1800-L-K2-CS3MB2
257,580
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484858ORGA40X1800-L-K2-CS4MA1
253,490
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484867ORGA40X1800-L-K2-CS4MA2
256,860
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484876ORGA40X1800-L-K2-CS4MB3
261,310
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54484885ORGA40X1800-L-K2-S1
259,440
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする