曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X250シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54487055ORGA40X250-CS3MA2
118,410
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487064ORGA40X250-CS4MA2
118,410
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487073ORGA40X250-CS4MA4
125,150
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
54487082ORGA40X250-CS4MB1
115,400
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487098ORGA40X250-F1-CS4MA2
120,830
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487107ORGA40X250-F1-K2-CS4MA2
153,510
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487116ORGA40X250-F1-S2
132,730
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487125ORGA40X250-F1-S2-ZG530B3
145,000
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487134ORGA40X250-F2-K1-CS4MB2
140,310
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487143ORGA40X250-F2-K2
149,190
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487152ORGA40X250-F2-K2-ZG530B2
157,370
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487168ORGA40X250-F2-ZG530B2
124,690
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487177ORGA40X250-F3
118,930
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487186ORGA40X250-K1-CS3MB2
135,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487195ORGA40X250-K1-CS4MB2
135,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487204ORGA40X250-K1-S1-CS3MA2
144,070
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487213ORGA40X250-K1-S1-CS3MA3
147,440
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487222ORGA40X250-K2-CS3MA2
151,090
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487238ORGA40X250-K2-CS3MB2
151,810
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487247ORGA40X250-K2-CS4MA2
151,090
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487256ORGA40X250-K2-CS4MB2
151,810
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487265ORGA40X250-K2-CS4MB3
155,540
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487274ORGA40X250-K2-S2
162,990
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487283ORGA40X250-K2-S2-CS4MA2
169,730
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487292ORGA40X250-K2-S2-ZG530A1
166,720
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487308ORGA40X250-K2-S2-ZG553A2
170,690
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487317ORGA40X250-K2-ZG530B2
152,530
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487326ORGA40X250-K2-ZG553B2
152,770
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487335ORGA40X250-L
113,360
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487344ORGA40X250-L-CS3MA2
120,100
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487353ORGA40X250-L-CS3MB2
120,820
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487362ORGA40X250-L-CS4MA2
120,100
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487378ORGA40X250-L-CS4MB2
120,820
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487387ORGA40X250-L-F1
115,780
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487396ORGA40X250-L-F1-CS3MA1
119,150
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487405ORGA40X250-L-F1-K2
148,460
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487414ORGA40X250-L-F1-K2-CS3MB2
155,920
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487423ORGA40X250-L-F1-ZG553A2
123,480
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487432ORGA40X250-L-F2
118,200
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487448ORGA40X250-L-F2-K2
150,880
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487457ORGA40X250-L-F2-K2-CS4MA2
157,620
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487466ORGA40X250-L-F2-K2-CS4MB2
158,340
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487475ORGA40X250-L-F2-S2-CS3MA2
143,580
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487484ORGA40X250-L-F2-ZG530B2
126,380
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487493ORGA40X250-L-F4-K2
155,720
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487502ORGA40X250-L-K1-CS3MB2
137,160
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487518ORGA40X250-L-K1-CS4MA1
133,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54487527ORGA40X250-L-K1-S1-CS4MB2
146,480
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487536ORGA40X250-L-K1-ZG553B2
138,120
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487545ORGA40X250-L-K2
146,040
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする