ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X300シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54487764ORGA40X300-CS3MA2
121,730
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487773ORGA40X300-CS4MA2
121,730
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487782ORGA40X300-CS4MA4
128,470
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487798ORGA40X300-CS4MB1
118,720
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487807ORGA40X300-F1-CS4MA2
124,150
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487816ORGA40X300-F1-K2-CS4MA2
156,830
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487825ORGA40X300-F1-S2
136,050
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487834ORGA40X300-F1-S2-ZG530B3
148,320
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487843ORGA40X300-F2-K1-CS4MB2
143,630
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487852ORGA40X300-F2-K2
152,510
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487868ORGA40X300-F2-K2-ZG530B2
160,690
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487877ORGA40X300-F2-ZG530B2
128,010
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487886ORGA40X300-F3
122,250
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487895ORGA40X300-K1-CS3MB2
138,790
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487904ORGA40X300-K1-CS4MB2
138,790
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487913ORGA40X300-K1-S1-CS3MA2
147,390
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487922ORGA40X300-K1-S1-CS3MA3
150,760
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487938ORGA40X300-K2-CS3MA2
154,410
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487947ORGA40X300-K2-CS3MB2
155,130
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487956ORGA40X300-K2-CS4MA2
154,410
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
54487965ORGA40X300-K2-CS4MB2
155,130
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487974ORGA40X300-K2-CS4MB3
158,860
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487983ORGA40X300-K2-S2
166,310
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54487992ORGA40X300-K2-S2-CS4MA2
173,050
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488008ORGA40X300-K2-S2-ZG530A1
170,040
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488017ORGA40X300-K2-S2-ZG553A2
174,010
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488026ORGA40X300-K2-ZG530B2
155,850
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488035ORGA40X300-K2-ZG553B2
156,090
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488044ORGA40X300-L
116,680
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488053ORGA40X300-L-CS3MA2
123,420
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488062ORGA40X300-L-CS3MB2
124,140
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488078ORGA40X300-L-CS4MA2
123,420
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488087ORGA40X300-L-CS4MB2
124,140
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488096ORGA40X300-L-F1
119,100
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488105ORGA40X300-L-F1-CS3MA1
122,470
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488114ORGA40X300-L-F1-K2
151,780
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488123ORGA40X300-L-F1-K2-CS3MB2
159,240
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488132ORGA40X300-L-F1-ZG553A2
126,800
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488148ORGA40X300-L-F2
121,520
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488157ORGA40X300-L-F2-K2
154,200
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488166ORGA40X300-L-F2-K2-CS4MA2
160,940
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488175ORGA40X300-L-F2-K2-CS4MB2
161,660
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488184ORGA40X300-L-F2-S2-CS3MA2
146,900
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488193ORGA40X300-L-F2-ZG530B2
129,700
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488202ORGA40X300-L-F4-K2
159,040
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488218ORGA40X300-L-K1-CS3MB2
140,480
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488227ORGA40X300-L-K1-CS4MA1
136,390
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488236ORGA40X300-L-K1-S1-CS4MB2
149,800
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488245ORGA40X300-L-K1-ZG553B2
141,440
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54488254ORGA40X300-L-K2
149,360
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする