曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X400シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54489182ORGA40X400-CS3MA2
128,390
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489198ORGA40X400-CS4MA2
128,390
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489207ORGA40X400-CS4MA4
135,130
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489216ORGA40X400-CS4MB1
125,380
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489225ORGA40X400-F1-CS4MA2
130,810
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489234ORGA40X400-F1-K2-CS4MA2
163,490
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489243ORGA40X400-F1-S2
142,710
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489252ORGA40X400-F1-S2-ZG530B3
154,980
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489268ORGA40X400-F2-K1-CS4MB2
150,290
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489277ORGA40X400-F2-K2
159,170
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489286ORGA40X400-F2-K2-ZG530B2
167,350
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489295ORGA40X400-F2-ZG530B2
134,670
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489304ORGA40X400-F3
128,910
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489313ORGA40X400-K1-CS3MB2
145,450
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489322ORGA40X400-K1-CS4MB2
145,450
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489338ORGA40X400-K1-S1-CS3MA2
154,050
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489347ORGA40X400-K1-S1-CS3MA3
157,420
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489356ORGA40X400-K2-CS3MA2
161,070
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
54489365ORGA40X400-K2-CS3MB2
161,790
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489374ORGA40X400-K2-CS4MA2
161,070
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489383ORGA40X400-K2-CS4MB2
161,790
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489392ORGA40X400-K2-CS4MB3
165,520
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489408ORGA40X400-K2-S2
172,970
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489417ORGA40X400-K2-S2-CS4MA2
179,710
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489426ORGA40X400-K2-S2-ZG530A1
176,700
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489435ORGA40X400-K2-S2-ZG553A2
180,670
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489444ORGA40X400-K2-ZG530B2
162,510
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489453ORGA40X400-K2-ZG553B2
162,750
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489462ORGA40X400-L
123,340
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489478ORGA40X400-L-CS3MA2
130,080
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489487ORGA40X400-L-CS3MB2
130,800
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489496ORGA40X400-L-CS4MA2
130,080
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489505ORGA40X400-L-CS4MB2
130,800
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489514ORGA40X400-L-F1
125,760
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489523ORGA40X400-L-F1-CS3MA1
129,130
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489532ORGA40X400-L-F1-K2
158,440
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489548ORGA40X400-L-F1-K2-CS3MB2
165,900
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489557ORGA40X400-L-F1-ZG553A2
133,460
123,980
136,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489566ORGA40X400-L-F2
128,180
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489575ORGA40X400-L-F2-K2
160,860
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489584ORGA40X400-L-F2-K2-CS4MA2
167,600
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
54489593ORGA40X400-L-F2-K2-CS4MB2
168,320
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489602ORGA40X400-L-F2-S2-CS3MA2
153,560
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489618ORGA40X400-L-F2-ZG530B2
136,360
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489627ORGA40X400-L-F4-K2
165,700
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489636ORGA40X400-L-K1-CS3MB2
147,140
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489645ORGA40X400-L-K1-CS4MA1
143,050
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489654ORGA40X400-L-K1-S1-CS4MB2
156,460
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489663ORGA40X400-L-K1-ZG553B2
148,100
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489672ORGA40X400-L-K2
156,020
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする