曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X450シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54489898ORGA40X450-CS3MA2
131,850
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489907ORGA40X450-CS4MA2
131,850
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489916ORGA40X450-CS4MA4
138,590
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489925ORGA40X450-CS4MB1
128,840
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
54489934ORGA40X450-F1-CS4MA2
134,270
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489943ORGA40X450-F1-K2-CS4MA2
166,950
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489952ORGA40X450-F1-S2
146,170
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489968ORGA40X450-F1-S2-ZG530B3
158,440
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
54489977ORGA40X450-F2-K1-CS4MB2
153,750
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489986ORGA40X450-F2-K2
162,630
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54489995ORGA40X450-F2-K2-ZG530B2
170,810
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490004ORGA40X450-F2-ZG530B2
138,130
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490013ORGA40X450-F3
132,370
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490022ORGA40X450-K1-CS3MB2
148,910
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490038ORGA40X450-K1-CS4MB2
148,910
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490047ORGA40X450-K1-S1-CS3MA2
157,510
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490056ORGA40X450-K1-S1-CS3MA3
160,880
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
54490065ORGA40X450-K2-CS3MA2
164,530
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490074ORGA40X450-K2-CS3MB2
165,250
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490083ORGA40X450-K2-CS4MA2
164,530
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490092ORGA40X450-K2-CS4MB2
165,250
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490108ORGA40X450-K2-CS4MB3
168,980
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490117ORGA40X450-K2-S2
176,430
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490126ORGA40X450-K2-S2-CS4MA2
183,170
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490135ORGA40X450-K2-S2-ZG530A1
180,160
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490144ORGA40X450-K2-S2-ZG553A2
184,130
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490153ORGA40X450-K2-ZG530B2
165,970
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490162ORGA40X450-K2-ZG553B2
166,210
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490178ORGA40X450-L
126,800
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490187ORGA40X450-L-CS3MA2
133,540
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490196ORGA40X450-L-CS3MB2
134,260
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
54490205ORGA40X450-L-CS4MA2
133,540
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490214ORGA40X450-L-CS4MB2
134,260
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490223ORGA40X450-L-F1
129,220
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490232ORGA40X450-L-F1-CS3MA1
132,590
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490248ORGA40X450-L-F1-K2
161,900
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490257ORGA40X450-L-F1-K2-CS3MB2
169,360
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490266ORGA40X450-L-F1-ZG553A2
136,920
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490275ORGA40X450-L-F2
131,640
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490284ORGA40X450-L-F2-K2
164,320
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490293ORGA40X450-L-F2-K2-CS4MA2
171,060
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490302ORGA40X450-L-F2-K2-CS4MB2
171,780
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490318ORGA40X450-L-F2-S2-CS3MA2
157,020
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490327ORGA40X450-L-F2-ZG530B2
139,820
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490336ORGA40X450-L-F4-K2
169,160
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490345ORGA40X450-L-K1-CS3MB2
150,600
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490354ORGA40X450-L-K1-CS4MA1
146,510
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490363ORGA40X450-L-K1-S1-CS4MB2
159,920
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490372ORGA40X450-L-K1-ZG553B2
151,560
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54490388ORGA40X450-L-K2
159,480
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする