曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X550シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54491316ORGA40X550-CS3MA2
138,510
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491325ORGA40X550-CS4MA2
138,510
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491334ORGA40X550-CS4MA4
145,250
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491343ORGA40X550-CS4MB1
135,500
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491352ORGA40X550-F1-CS4MA2
140,930
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491368ORGA40X550-F1-K2-CS4MA2
173,610
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491377ORGA40X550-F1-S2
152,830
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491386ORGA40X550-F1-S2-ZG530B3
165,100
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491395ORGA40X550-F2-K1-CS4MB2
160,410
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491404ORGA40X550-F2-K2
169,290
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
54491413ORGA40X550-F2-K2-ZG530B2
177,470
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491422ORGA40X550-F2-ZG530B2
144,790
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491438ORGA40X550-F3
139,030
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491447ORGA40X550-K1-CS3MB2
155,570
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491456ORGA40X550-K1-CS4MB2
155,570
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491465ORGA40X550-K1-S1-CS3MA2
164,170
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491474ORGA40X550-K1-S1-CS3MA3
167,540
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491483ORGA40X550-K2-CS3MA2
171,190
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491492ORGA40X550-K2-CS3MB2
171,910
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491508ORGA40X550-K2-CS4MA2
171,190
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491517ORGA40X550-K2-CS4MB2
171,910
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491526ORGA40X550-K2-CS4MB3
175,640
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491535ORGA40X550-K2-S2
183,090
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491544ORGA40X550-K2-S2-CS4MA2
189,830
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491553ORGA40X550-K2-S2-ZG530A1
186,820
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491562ORGA40X550-K2-S2-ZG553A2
190,790
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491578ORGA40X550-K2-ZG530B2
172,630
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491587ORGA40X550-K2-ZG553B2
172,870
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491596ORGA40X550-L
133,460
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491605ORGA40X550-L-CS3MA2
140,200
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491614ORGA40X550-L-CS3MB2
140,920
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491623ORGA40X550-L-CS4MA2
140,200
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491632ORGA40X550-L-CS4MB2
140,920
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491648ORGA40X550-L-F1
135,880
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491657ORGA40X550-L-F1-CS3MA1
139,250
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491666ORGA40X550-L-F1-K2
168,560
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491675ORGA40X550-L-F1-K2-CS3MB2
176,020
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491684ORGA40X550-L-F1-ZG553A2
143,580
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491693ORGA40X550-L-F2
138,300
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491702ORGA40X550-L-F2-K2
170,980
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491718ORGA40X550-L-F2-K2-CS4MA2
177,720
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491727ORGA40X550-L-F2-K2-CS4MB2
178,440
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491736ORGA40X550-L-F2-S2-CS3MA2
163,680
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491745ORGA40X550-L-F2-ZG530B2
146,480
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491754ORGA40X550-L-F4-K2
175,820
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491763ORGA40X550-L-K1-CS3MB2
157,260
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491772ORGA40X550-L-K1-CS4MA1
153,170
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491788ORGA40X550-L-K1-S1-CS4MB2
166,580
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491797ORGA40X550-L-K1-ZG553B2
158,220
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54491806ORGA40X550-L-K2
166,140
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする