曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54492025ORGA40X600-CS3MA2
141,840
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492034ORGA40X600-CS4MA2
141,840
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492043ORGA40X600-CS4MA4
148,580
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
54492052ORGA40X600-CS4MB1
138,830
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492068ORGA40X600-F1-CS4MA2
144,260
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492077ORGA40X600-F1-K2-CS4MA2
176,940
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492086ORGA40X600-F1-S2
156,160
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492095ORGA40X600-F1-S2-ZG530B3
168,430
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492104ORGA40X600-F2-K1-CS4MB2
163,740
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492113ORGA40X600-F2-K2
172,620
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492122ORGA40X600-F2-K2-ZG530B2
180,800
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492138ORGA40X600-F2-ZG530B2
148,120
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492147ORGA40X600-F3
142,360
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492156ORGA40X600-K1-CS3MB2
158,900
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492165ORGA40X600-K1-CS4MB2
158,900
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492174ORGA40X600-K1-S1-CS3MA2
167,500
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492183ORGA40X600-K1-S1-CS3MA3
170,870
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492192ORGA40X600-K2-CS3MA2
174,520
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492208ORGA40X600-K2-CS3MB2
175,240
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492217ORGA40X600-K2-CS4MA2
174,520
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492226ORGA40X600-K2-CS4MB2
175,240
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492235ORGA40X600-K2-CS4MB3
178,970
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492244ORGA40X600-K2-S2
186,420
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
54492253ORGA40X600-K2-S2-CS4MA2
193,160
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492262ORGA40X600-K2-S2-ZG530A1
190,150
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492278ORGA40X600-K2-S2-ZG553A2
194,120
175,980
193,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492287ORGA40X600-K2-ZG530B2
175,960
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492296ORGA40X600-K2-ZG553B2
176,200
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492305ORGA40X600-L
136,790
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492314ORGA40X600-L-CS3MA2
143,530
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492323ORGA40X600-L-CS3MB2
144,250
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492332ORGA40X600-L-CS4MA2
143,530
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492348ORGA40X600-L-CS4MB2
144,250
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492357ORGA40X600-L-F1
139,210
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492366ORGA40X600-L-F1-CS3MA1
142,580
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492375ORGA40X600-L-F1-K2
171,890
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492384ORGA40X600-L-F1-K2-CS3MB2
179,350
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492393ORGA40X600-L-F1-ZG553A2
146,910
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492402ORGA40X600-L-F2
141,630
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492418ORGA40X600-L-F2-K2
174,310
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492427ORGA40X600-L-F2-K2-CS4MA2
181,050
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492436ORGA40X600-L-F2-K2-CS4MB2
181,770
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492445ORGA40X600-L-F2-S2-CS3MA2
167,010
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492454ORGA40X600-L-F2-ZG530B2
149,810
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492463ORGA40X600-L-F4-K2
179,150
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492472ORGA40X600-L-K1-CS3MB2
160,590
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492488ORGA40X600-L-K1-CS4MA1
156,500
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492497ORGA40X600-L-K1-S1-CS4MB2
169,910
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492506ORGA40X600-L-K1-ZG553B2
161,550
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54492515ORGA40X600-L-K2
169,470
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする