曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X800シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54494868ORGA40X800-CS3MA2
155,280
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494877ORGA40X800-CS4MA2
155,280
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494886ORGA40X800-CS4MA4
162,020
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494895ORGA40X800-CS4MB1
152,270
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494904ORGA40X800-F1-CS4MA2
157,700
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494913ORGA40X800-F1-K2-CS4MA2
190,380
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494922ORGA40X800-F1-S2
169,600
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494938ORGA40X800-F1-S2-ZG530B3
181,870
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494947ORGA40X800-F2-K1-CS4MB2
177,180
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494956ORGA40X800-F2-K2
186,060
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494965ORGA40X800-F2-K2-ZG530B2
194,240
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494974ORGA40X800-F2-ZG530B2
161,560
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494983ORGA40X800-F3
155,800
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54494992ORGA40X800-K1-CS3MB2
172,340
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495008ORGA40X800-K1-CS4MB2
172,340
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495017ORGA40X800-K1-S1-CS3MA2
180,940
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495026ORGA40X800-K1-S1-CS3MA3
184,310
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495035ORGA40X800-K2-CS3MA2
187,960
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495044ORGA40X800-K2-CS3MB2
188,680
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495053ORGA40X800-K2-CS4MA2
187,960
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495062ORGA40X800-K2-CS4MB2
188,680
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495078ORGA40X800-K2-CS4MB3
192,410
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495087ORGA40X800-K2-S2
199,860
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495096ORGA40X800-K2-S2-CS4MA2
206,600
187,980
206,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495105ORGA40X800-K2-S2-ZG530A1
203,590
187,980
206,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495114ORGA40X800-K2-S2-ZG553A2
207,560
187,980
206,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495123ORGA40X800-K2-ZG530B2
189,400
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495132ORGA40X800-K2-ZG553B2
189,640
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495148ORGA40X800-L
150,230
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495157ORGA40X800-L-CS3MA2
156,970
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495166ORGA40X800-L-CS3MB2
157,690
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495175ORGA40X800-L-CS4MA2
156,970
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495184ORGA40X800-L-CS4MB2
157,690
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495193ORGA40X800-L-F1
152,650
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495202ORGA40X800-L-F1-CS3MA1
156,020
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495218ORGA40X800-L-F1-K2
185,330
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495227ORGA40X800-L-F1-K2-CS3MB2
192,790
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495236ORGA40X800-L-F1-ZG553A2
160,350
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495245ORGA40X800-L-F2
155,070
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495254ORGA40X800-L-F2-K2
187,750
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495263ORGA40X800-L-F2-K2-CS4MA2
194,490
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495272ORGA40X800-L-F2-K2-CS4MB2
195,210
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495288ORGA40X800-L-F2-S2-CS3MA2
180,450
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495297ORGA40X800-L-F2-ZG530B2
163,250
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495306ORGA40X800-L-F4-K2
192,590
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495315ORGA40X800-L-K1-CS3MB2
174,030
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495324ORGA40X800-L-K1-CS4MA1
169,940
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495333ORGA40X800-L-K1-S1-CS4MB2
183,350
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495342ORGA40X800-L-K1-ZG553B2
174,990
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54495358ORGA40X800-L-K2
182,910
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする