曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X950シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54496995ORGA40X950-CS3MA2
165,390
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497004ORGA40X950-CS4MA2
165,390
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497013ORGA40X950-CS4MA4
172,130
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497022ORGA40X950-CS4MB1
162,380
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497038ORGA40X950-F1-CS4MA2
167,810
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497047ORGA40X950-F1-K2-CS4MA2
200,490
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497056ORGA40X950-F1-S2
179,710
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497065ORGA40X950-F1-S2-ZG530B3
191,980
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497074ORGA40X950-F2-K1-CS4MB2
187,290
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497083ORGA40X950-F2-K2
196,170
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497092ORGA40X950-F2-K2-ZG530B2
204,350
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497108ORGA40X950-F2-ZG530B2
171,670
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497117ORGA40X950-F3
165,910
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497126ORGA40X950-K1-CS3MB2
182,450
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497135ORGA40X950-K1-CS4MB2
182,450
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497144ORGA40X950-K1-S1-CS3MA2
191,050
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497153ORGA40X950-K1-S1-CS3MA3
194,420
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497162ORGA40X950-K2-CS3MA2
198,070
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497178ORGA40X950-K2-CS3MB2
198,790
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497187ORGA40X950-K2-CS4MA2
198,070
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497196ORGA40X950-K2-CS4MB2
198,790
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497205ORGA40X950-K2-CS4MB3
202,520
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497214ORGA40X950-K2-S2
209,970
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497223ORGA40X950-K2-S2-CS4MA2
216,710
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497232ORGA40X950-K2-S2-ZG530A1
213,700
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497248ORGA40X950-K2-S2-ZG553A2
217,670
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497257ORGA40X950-K2-ZG530B2
199,510
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497266ORGA40X950-K2-ZG553B2
199,750
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497275ORGA40X950-L
160,340
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497284ORGA40X950-L-CS3MA2
167,080
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497293ORGA40X950-L-CS3MB2
167,800
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497302ORGA40X950-L-CS4MA2
167,080
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497318ORGA40X950-L-CS4MB2
167,800
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497327ORGA40X950-L-F1
162,760
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497336ORGA40X950-L-F1-CS3MA1
166,130
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497345ORGA40X950-L-F1-K2
195,440
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497354ORGA40X950-L-F1-K2-CS3MB2
202,900
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497363ORGA40X950-L-F1-ZG553A2
170,460
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497372ORGA40X950-L-F2
165,180
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497388ORGA40X950-L-F2-K2
197,860
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497397ORGA40X950-L-F2-K2-CS4MA2
204,600
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497406ORGA40X950-L-F2-K2-CS4MB2
205,320
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497415ORGA40X950-L-F2-S2-CS3MA2
190,560
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497424ORGA40X950-L-F2-ZG530B2
173,360
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497433ORGA40X950-L-F4-K2
202,700
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497442ORGA40X950-L-K1-CS3MB2
184,140
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497458ORGA40X950-L-K1-CS4MA1
180,050
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497467ORGA40X950-L-K1-S1-CS4MB2
193,460
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497476ORGA40X950-L-K1-ZG553B2
185,100
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497485ORGA40X950-L-K2
193,020
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする