ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54497704ORGA50X1000-F2-K1
230,850
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497713ORGA50X1000-F2-K1-ZG530A2
238,310
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497722ORGA50X1000-F2-K2-ZG530B2
260,330
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497738ORGA50X1000-K1-ZG530B2
234,190
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497747ORGA50X1000-K2
247,310
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497756ORGA50X1000-K2-CS4MA2
254,050
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497765ORGA50X1000-K2-ZG530B2
255,490
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497774ORGA50X1000-L
206,890
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497783ORGA50X1000-L-CS3MA3
217,000
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497792ORGA50X1000-L-CS3MA4
220,370
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497808ORGA50X1000-L-CS4MA2
213,630
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497817ORGA50X1000-L-CS4MB2
214,350
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497826ORGA50X1000-L-F1-K1-S1
243,070
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497835ORGA50X1000-L-F1-K2
251,910
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497844ORGA50X1000-L-K1-CS3MB2
235,650
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497853ORGA50X1000-L-K2
249,490
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497862ORGA50X1000-L-K2-CS3MA1
252,860
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497878ORGA50X1000-L-K2-CS3MA2
256,230
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497887ORGA50X1000-L-K2-CS4MA2
256,230
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497896ORGA50X1000-L-K2-ZG530A2
256,950
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497905ORGA50X1000-L-K2-ZG530B2
257,670
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497914ORGA50X1000-L-ZG530A2
214,350
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497923ORGA50X1000-L-ZG530B1
210,980
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497932ORGA50X1000-S2
229,630
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする