ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54497948ORGA50X1100-F2-K1
238,970
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497957ORGA50X1100-F2-K1-ZG530A2
246,430
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497966ORGA50X1100-F2-K2-ZG530B2
268,450
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497975ORGA50X1100-K1-ZG530B2
242,310
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497984ORGA50X1100-K2
255,430
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54497993ORGA50X1100-K2-CS4MA2
262,170
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498002ORGA50X1100-K2-ZG530B2
263,610
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498018ORGA50X1100-L
215,010
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498027ORGA50X1100-L-CS3MA3
225,120
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
54498036ORGA50X1100-L-CS3MA4
228,490
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498045ORGA50X1100-L-CS4MA2
221,750
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498054ORGA50X1100-L-CS4MB2
222,470
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498063ORGA50X1100-L-F1-K1-S1
251,190
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
54498072ORGA50X1100-L-F1-K2
260,030
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498088ORGA50X1100-L-K1-CS3MB2
243,770
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498097ORGA50X1100-L-K2
257,610
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498106ORGA50X1100-L-K2-CS3MA1
260,980
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498115ORGA50X1100-L-K2-CS3MA2
264,350
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498124ORGA50X1100-L-K2-CS4MA2
264,350
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498133ORGA50X1100-L-K2-ZG530A2
265,070
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498142ORGA50X1100-L-K2-ZG530B2
265,790
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498158ORGA50X1100-L-ZG530A2
222,470
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498167ORGA50X1100-L-ZG530B1
219,100
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
54498176ORGA50X1100-S2
237,750
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする