ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54498422ORGA50X1300-F2-K1
255,200
238,980
262,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498438ORGA50X1300-F2-K1-ZG530A2
262,660
238,980
262,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498447ORGA50X1300-F2-K2-ZG530B2
284,680
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498456ORGA50X1300-K1-ZG530B2
258,540
238,980
262,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498465ORGA50X1300-K2
271,660
249,980
274,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498474ORGA50X1300-K2-CS4MA2
278,400
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498483ORGA50X1300-K2-ZG530B2
279,840
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498492ORGA50X1300-L
231,240
216,980
238,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498508ORGA50X1300-L-CS3MA3
241,350
228,980
251,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498517ORGA50X1300-L-CS3MA4
244,720
227,980
250,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498526ORGA50X1300-L-CS4MA2
237,980
216,980
238,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498535ORGA50X1300-L-CS4MB2
238,700
216,980
238,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498544ORGA50X1300-L-F1-K1-S1
267,420
249,980
274,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498553ORGA50X1300-L-F1-K2
276,260
249,980
274,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498562ORGA50X1300-L-K1-CS3MB2
260,000
238,980
262,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498578ORGA50X1300-L-K2
273,840
249,980
274,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498587ORGA50X1300-L-K2-CS3MA1
277,210
249,980
274,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498596ORGA50X1300-L-K2-CS3MA2
280,580
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498605ORGA50X1300-L-K2-CS4MA2
280,580
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498614ORGA50X1300-L-K2-ZG530A2
281,300
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498623ORGA50X1300-L-K2-ZG530B2
282,020
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498632ORGA50X1300-L-ZG530A2
238,700
216,980
238,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498648ORGA50X1300-L-ZG530B1
235,330
216,980
238,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498657ORGA50X1300-S2
253,980
238,980
262,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする