ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1400作動方式複動形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54498666ORGA50X1400-F2-K1
263,320
238,980
262,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498675ORGA50X1400-F2-K1-ZG530A2
270,780
250,980
276,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498684ORGA50X1400-F2-K2-ZG530B2
292,800
272,980
300,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498693ORGA50X1400-K1-ZG530B2
266,660
250,980
276,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498702ORGA50X1400-K2
279,780
261,980
288,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498718ORGA50X1400-K2-CS4MA2
286,520
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498727ORGA50X1400-K2-ZG530B2
287,960
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498736ORGA50X1400-L
239,360
216,980
238,678(税込)
4日以内出荷
54498745ORGA50X1400-L-CS3MA3
249,470
228,980
251,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498754ORGA50X1400-L-CS3MA4
252,840
227,980
250,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498763ORGA50X1400-L-CS4MA2
246,100
228,980
251,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498772ORGA50X1400-L-CS4MB2
246,820
228,980
251,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498788ORGA50X1400-L-F1-K1-S1
275,540
249,980
274,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498797ORGA50X1400-L-F1-K2
284,380
261,980
288,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498806ORGA50X1400-L-K1-CS3MB2
268,120
250,980
276,078(税込)
4日以内出荷
54498815ORGA50X1400-L-K2
281,960
261,980
288,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498824ORGA50X1400-L-K2-CS3MA1
285,330
261,980
288,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498833ORGA50X1400-L-K2-CS3MA2
288,700
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498842ORGA50X1400-L-K2-CS4MA2
288,700
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498858ORGA50X1400-L-K2-ZG530A2
289,420
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498867ORGA50X1400-L-K2-ZG530B2
290,140
260,980
287,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498876ORGA50X1400-L-ZG530A2
246,820
228,980
251,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498885ORGA50X1400-L-ZG530B1
243,450
228,980
251,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54498894ORGA50X1400-S2
262,100
238,980
262,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする