曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54499147ORGA50X1600-F2-K1
279,560
251,980
277,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499156ORGA50X1600-F2-K1-ZG530A2
287,020
262,980
289,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499165ORGA50X1600-F2-K2-ZG530B2
309,040
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499174ORGA50X1600-K1-ZG530B2
282,900
262,980
289,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499183ORGA50X1600-K2
296,020
273,980
301,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499192ORGA50X1600-K2-CS4MA2
302,760
273,980
301,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499208ORGA50X1600-K2-ZG530B2
304,200
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499217ORGA50X1600-L
255,600
241,980
266,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499226ORGA50X1600-L-CS3MA3
265,710
240,980
265,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499235ORGA50X1600-L-CS3MA4
269,080
251,980
277,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499244ORGA50X1600-L-CS4MA2
262,340
240,980
265,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499253ORGA50X1600-L-CS4MB2
263,060
240,980
265,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499262ORGA50X1600-L-F1-K1-S1
291,780
262,980
289,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499278ORGA50X1600-L-F1-K2
300,620
273,980
301,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499287ORGA50X1600-L-K1-CS3MB2
284,360
262,980
289,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499296ORGA50X1600-L-K2
298,200
273,980
301,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499305ORGA50X1600-L-K2-CS3MA1
301,570
273,980
301,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499314ORGA50X1600-L-K2-CS3MA2
304,940
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499323ORGA50X1600-L-K2-CS4MA2
304,940
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499332ORGA50X1600-L-K2-ZG530A2
305,660
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499348ORGA50X1600-L-K2-ZG530B2
306,380
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499357ORGA50X1600-L-ZG530A2
263,060
240,980
265,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499366ORGA50X1600-L-ZG530B1
259,690
240,980
265,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499375ORGA50X1600-S2
278,340
251,980
277,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする