ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1700作動方式複動形内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54499384ORGA50X1700-F2-K1
287,540
263,980
290,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499393ORGA50X1700-F2-K1-ZG530A2
295,000
274,980
302,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499402ORGA50X1700-F2-K2-ZG530B2
317,020
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499418ORGA50X1700-K1-ZG530B2
290,880
262,980
289,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499427ORGA50X1700-K2
304,000
273,980
301,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499436ORGA50X1700-K2-CS4MA2
310,740
285,980
314,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499445ORGA50X1700-K2-ZG530B2
312,180
285,980
314,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499454ORGA50X1700-L
263,580
241,980
266,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499463ORGA50X1700-L-CS3MA3
273,690
252,980
278,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499472ORGA50X1700-L-CS3MA4
277,060
251,980
277,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499488ORGA50X1700-L-CS4MA2
270,320
252,980
278,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499497ORGA50X1700-L-CS4MB2
271,040
252,980
278,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499506ORGA50X1700-L-F1-K1-S1
299,760
274,980
302,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499515ORGA50X1700-L-F1-K2
308,600
285,980
314,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499524ORGA50X1700-L-K1-CS3MB2
292,340
262,980
289,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499533ORGA50X1700-L-K2
306,180
285,980
314,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499542ORGA50X1700-L-K2-CS3MA1
309,550
285,980
314,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499558ORGA50X1700-L-K2-CS3MA2
312,920
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499567ORGA50X1700-L-K2-CS4MA2
312,920
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499576ORGA50X1700-L-K2-ZG530A2
313,640
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499585ORGA50X1700-L-K2-ZG530B2
314,360
284,980
313,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499594ORGA50X1700-L-ZG530A2
271,040
252,980
278,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499603ORGA50X1700-L-ZG530B1
267,670
240,980
265,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54499612ORGA50X1700-S2
286,320
263,980
290,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする